- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ソファーの脚のおすすめ人気ランキング
ソファーの脚のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新207件の「ソファーの脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル ねじ式脚」、「足置き椅子」、「テーブル 脚 ネジ式」などの商品も取り扱っております。
ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
色
シルバー
仕上
シルバーアルマイト処理
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質
ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
センターもサイドもどちらも楽しめる!便利な2WAYテーブル。木の温もりが感じられる木板と全体をぎゅっと引き締めるブラックスチールの相性がバツグンのスマートなデザインです。ソファやベッドの下に脚が差し込めるので、天板をぐっと引き寄せて使用することができます。縦置きにすると高さ53.5cmでソファの傍に置くとちょうどいい高さ。飲み物やスマホなど気軽に置けて便利♪。広い面を天板にするとちょっとしたセンターテーブルに。使う場所や用途に応じて、使い分けることができます。横置きにすると天板は幅48×奥行30cmでパソコンも置けるサイズ感です。家具の組み立て初心者さんでも10分程度で組立つ簡単仕様です。
耐荷重(kg)
横置:10、縦置:5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×315×535
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
センターもサイドもどちらも楽しめる!便利な2WAYテーブル。木の温もりが感じられる木板と全体をぎゅっと引き締めるブラックスチールの相性がバツグンのスマートなデザインです。ソファやベッドの下に脚が差し込めるので、天板をぐっと引き寄せて使用することができます。縦置きにすると高さ67.5cmでソファの傍に置くとちょうどいい高さ。飲み物やスマホなど気軽に置けて便利♪。広い面を天板にするとちょっとしたセンターテーブルに。使う場所や用途に応じて、使い分けることができます。横置きにすると天板は幅60×奥行40cmでパソコンも置けるサイズ感です。家具の組み立て初心者さんでも10分程度で組立つ簡単仕様です。
耐荷重(kg)
横置:15、縦置:10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×420×675
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色
ブラック
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
75×45cm 長方形 こたつ布団セット オールシーズン使えるソファー前こたつ
継ぎ脚の着脱で高さ調節が可能
用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。
質量(kg)
10.5
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H(U字石英管ヒーター)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×45×39/44
消費電力量(Wh)
(強)約160、(弱)約80
取扱説明書
(0.86MB)
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5円、(弱)2.5円
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
フェミニンな見た目と実用性にこだわったサイドテーブル。フェミニンなシルエットと優しいカラーリングが特徴のデザイン。天板の木目が温かみをプラスします。U字に設計された脚部がソファやベッドなどの座面下に収まり、座っているすぐ横にテーブルを引き寄せることができます。高さ53.5cmで、ソファのそばやベッドサイドに置くとちょうどいい高さ。飲み物やスマホなど気軽に置けて便利♪。直径34cmの天板はパソコン作業や軽食などができる大きさです。片手で持てる約1.4kgの重さなので、お掃除や模様替えの時など気軽に移動できます。脚部のアジャスターを調整することで、床の凹凸や傾きによるガタつきを軽減します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×388×535
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
使い心地の良い、ふんわりとしたオットマン。一人掛けソファー(型番:HFOT-67)に合わせて、セットで贅沢に。足を伸ばした姿勢を保てる様にサポート。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地◎。
用途オットマン、スツール、チェア、ソファ、足置き、一人掛けチェア、ソファーチェアー、スツールチェア、スツールチェアー、ソファチェア、1人掛けチェア、1人掛けチェアー、一人掛けチェアー、ソファスツール、ソファースツールとして。
質量(kg)
4
素材
布
取扱説明書
(0.66MB)
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上
(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鋼
仕上
三価クロメート処理(ねじ部)
色
ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)
ABS樹脂
床をキズつけずに家具のズレを防止
家具脚との接合部分に特殊吸着シートを使用。家具脚にしっかり吸着するため、ずれにくい構造。家具の移動の際に便利。
家具脚から本製品を取り外してもあと残りなし。
床暖房・フローリング、カーペット、畳にも使用可能。
用途家具(ソファー・ベット)のすべり止め
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:特殊フェルト/アクリル発泡剤
色
ブラック
フェミニンな見た目と実用性にこだわったサイドテーブル。フェミニンなシルエットと優しいカラーリングが特徴のデザイン。天板の木目が温かみをプラスします。U字に設計された脚部がソファやベッドなどの座面下に収まり、座っているすぐ横にテーブルを引き寄せることができます。高さ53.5cmで、ソファのそばやベッドサイドに置くとちょうどいい高さ。飲み物やスマホなど気軽に置けて便利♪。直径34cmの天板はパソコン作業や軽食などができる大きさです。片手で持てる約1.4kgの重さなので、お掃除や模様替えの時など気軽に移動できます。脚部のアジャスターを調整することで、床の凹凸や傾きによるガタつきを軽減します。
幅(mm)
340
高さ(mm)
535
奥行(mm)
388
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
届いてすぐに使える布団セット。継脚で高さ2段階調節(40/65cm)。ソファ前やローテーブルとして使用可能。継脚はテーブルの裏面に収納可能。夏は通常のテーブルとしても使用可能
用途こたつテーブル、リビングテーブル、デスクとして。こたつ テーブル こたつセット 布団 一人用 ヒーター 長方形 ハイタイプ おしゃれ 高さ調節
電源(V)
100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
510
型番
ヒーターユニット:MSU-501H
電源コード(m)
3
保証期間
1年
取扱説明書
(1.03MB)
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.3円、(弱)2.5円
高さ調節が可能なダイニングこたつテーブルこのテーブル1台でオールシーズン使うことが出来ます。利便性と見た目を考えた布団レス&デザイン性で、どんな人でもハイセンスに見せてくれます。天板には温かみのあるパインの突板を採用していて、エッジ部分にも同じ材質を使用しているので1枚の板のような見た目に見えます。また、熱や傷に強い「UV塗装」をしているので、お手入れも簡単です。さらに継脚を使って5cm単位での高さ調節が可能で、椅子やソファの高さに合わせて使うことが出来ます。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質
【天板】天然木化粧繊維板(パイン突板・UV塗装)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MHL-361E(D) 360Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付) ふとんレス仕様
備考
組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×75×65/70
1台(1台)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
一人掛け用、ゆったりソファー。背もたれ、座面、それぞれサイズを持たせておりゆったり使用可能。座面中央には窪みを作っており、お尻がすっぽり包まれるような座り心地。6段階リクライニングで、お好みの角度を選択可能。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地は◎。別売のオットマンとも組み合わせて、ゆったりくつろぎの空間を。
用途ソファー、ソファ、リクライニングソファ、リクライニングソファー、ローソファ、ローソファー、長椅子、リクライニングとして。リビング、お昼寝、ワンルーム、一人暮らし、ひとり暮らし、1人暮らし、新生活に。
質量(kg)
10
素材
ファブリック
取扱説明書
(0.69MB)
脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。
ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。
キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。
組立簡単。
丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。
用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。
仕様
低床キャスター採用
材質
天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)
700
質量(kg)
9
高さ(mm)
600~950
形式
組立式
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
25
天板耐荷重(kg)
中央:20 、端:5
材質(天板)
天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)
18
組立時間
約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×400
高さ調節
ガス圧昇降式
昇降方式
レバー
取扱説明書
(1.1MB)
昇降範囲(mm)
600~950
天板寸法(幅×奥行)(mm)
700×400