- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- ソファー用脚のおすすめ人気ランキング
ソファー用脚のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新159件の「ソファー用脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソファーの脚」、「ソファ 脚 パーツ」、「ソファー」などの商品も取り扱っております。
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理色シルバー仕上シルバーアルマイト処理
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鋼仕上三価クロメート処理(ねじ部)色ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
YAMAZEN(山善)ソファーベッド
ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられるソファベッド。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。マジックテープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。連結させれば、ゆったり広々2人掛け。リクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。分割 ソファベッド。ソファーベッド リクライニング 2人がけ ローソファー。材質本体:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム幅(mm)脚部間:660質量(kg)34高さ(mm)座部底面から床まで:140種類ソファベッド寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:890×485寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1800×880×685、ベッド時:1800×940×310寸法(縦×横)(mm)背部:890×390 (1台あたり)機能リクライニング(手動)座面高さ(mm)310取扱説明書(1.21MB)
1台
¥25,980税込¥28,578
翌々日出荷
大人かわいいインテリア ベロア調の脚付きローソファ!コンパクトなサイズ感で一人暮らしやワンルームにピッタリです。座面はポケットコイルが入っているので、クッション性も抜群です。
用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。付属品ロータイプ用脚×4材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ・ポケットコイルスプリンク、中身:ウレタンフォーム質量(kg)9.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64-89×54
材質(張地)合成皮革、(フレーム)天然木、(座面)ウェービングベルト/ウレタンフォーム、(背面)ウレタンフォーム、(脚部)天然木<ラバーウッド>幅(mm)1350色ダークブラウン高さ(mm)700タイプ2P種類ソファー奥行(mm)730素材合成皮革座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×500
1台
¥23,980税込¥26,378
翌々日出荷
色ダークブラウン種類ソファー素材合成皮革座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1570×500
1台
¥33,980税込¥37,378
翌々日出荷
仕様色移行しない材質です材質エラストマ色ブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
サンコウナツⅢ ソファベッド
シンプルな2人掛けソファベッド。背もたれは3段階リクライニングを調整することが出来ます。耐荷重はベッド時は(約)100kg、ソファ時は(約)150kgあります。座面の奥行は49cmとゆとりを持ったサイズ感になっています。ベッド時:幅99cm×奥行181cm×高30cm
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)181×75×73(30)、梱包:181×99×25
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)B(黒)
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
山田工業軽応接セットソファ
簡易的なレセプションルームに最適です。
材質Φ42.7mmスチール丸パイプ (メラミン焼き付け塗装)、天板:メラミン樹脂化粧板、木口:メラミン樹脂化粧板、脚:スチール楕円タイプ(ニッケルクロムメッキ)高さ(mm)715奥行(mm)655張地オレフィンレザー張り