ソフトウレタン エアホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
100件の「ソフトウレタン エアホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアホース 塗装」、「エアホース 切り売り」、「トラスコ エアー ホース」などの商品も取り扱っております。
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 材質 (内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60 使用圧力範囲(MPa) (20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6 使用流体 空気 特性 耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。
用途エア作業に。 ピンクパープル 材質 ソフトポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 特性 耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa) 1.5 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10.7 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.8 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 耐キンク性/柔軟性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60 肉厚(mm) 1.75 最高使用圧力(MPa) 0.8 許容曲半径 40mm 材質(プラグ) 鋼鉄(クロームメッキ) 材質(ソケット) PPE+POM 特性 柔軟性 継手 プラグ式
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 1.4 トラスコ品番 228-0132 材質 ポリウレタン 質量(kg) 5.5 長さ(m) 100 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 6.5 肉厚(mm) 1.75 外径(Φmm) 10 使用流体 空気 許容曲半径 40mm 特性 耐圧/柔軟性
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 特殊TPE 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 空気 特性 耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体 圧縮空気 接続形状 汎用ソケット・プラグ
1本
4,258 税込4,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃) 0~40 使用流体 空気 特性 柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 TPU 使用温度範囲(℃) -40~60 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa) (20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 適合管継手 ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性 柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 材質 特殊エラストマー 接続 汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット) 鉄・真鍮・NBR 特性 柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃) -10~60 使用流体 空気 特性 柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~50 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力 1.5MPa 取付金具(二次側) ワンタッチロック付ソケット 取付金具(一次側) パージ付プラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×402×364
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 特殊エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 破壊圧力(MPa) 4.0(20℃基準) 使用流体 空気 金具部 ワンタッチアルミカプラー 特性 滑り性 最小曲半径(mm) 20
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)