ソフトカルトンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「ソフトカルトン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カルトン」、「レジ トレー」、「カルトン皿」などの商品も取り扱っております。
カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
1セット(5枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。 米や種などを目視で検査するときに使用します。 穀粒鑑定皿とも言います。
1パック(10枚)
5,490 税込6,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



カール事務器コイントレー
直径184mmの丸型コイントレーです。凹凸のある表面は、紙幣や硬貨が取り出しやすく、より金銭の受け渡しがスムーズに行えます。 ゴム素材なので硬貨を置く音も静かです。底面には滑り止め用ラバーが4箇所付いているので本体のズレ落ちも未然に防ぎます。
材質 ABS、TPE 質量(g) 100 直径×高さ(mm) 184×24
1個
569 税込626
8日以内出荷

無機系抗菌剤使用。ソフトタッチのマット突起、材質を採用。すべり止め付(底面4ヵ所)。非塩ビ、ソフトタッチのマットを採用。硬貨、紙幣、カードの受け渡しに最適。抗菌仕様のコイントレー。
材質 本体/ABS樹脂、マット/TPR樹脂 質量(g) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×135×25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに 材質 PP+PVC ブルー 質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×147×25
1個
259 税込285
当日出荷

自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。コティポットなどを設置した際に、鉢のフォルムを損なわない浅皿タイプ。
材質 ポリプロピレン
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
仕様 透粒数/約100粒 質量(kg) 0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×19×90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。 鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。 お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。 材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 150
1枚
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カードの入れ替えができ、オリジナルカルトンが出来ます。 マットの取り外しができ、掃除が簡単です。
材質 (マット)PVC 仕様 再生樹脂配合率60% 付属品 2種類(大・小)のカード 質量(g) 130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×150×31
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

波打つナチュラルな質感が、植物をより美しく演出する人気のフレグラーシリーズの受皿です。
材質 ポリプロピレン
1枚
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケツト科学研究所米粒透視器
TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。 試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。 角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。 しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
付属品 小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」 適合 (サンプル)精米、玄米 質量(kg) 0.47 使用温度範囲(℃) 10~40 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)。出力DC6V 0.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×162×134 光源 蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701) 保管温度範囲(℃) 0~40 電池使用時間(時間) 連続で約5時間。電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷


ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)