- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ソフトクローズ 開き戸のおすすめ人気ランキング
ソフトクローズ 開き戸のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「ソフトクローズ 開き戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け ソフトクローザー」、「ソフトクローザー 開き戸」、「ソフト クローザー」などの商品も取り扱っております。
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)
15~40
幅(mm)
212
奥行(mm)
35
高さ(mm)
20
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×30。十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質
ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、。カバー/ABS樹脂
材質(カバー)
ABS樹脂
質量(g/セット)
467
適合扉幅(mm)
900
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色
ゴールド
適合扉質量(kg)
12~30
幅(mm)
136
奥行(mm)
46
高さ(mm)
33
質量(g/セット)
457
質量(g)
457
タイプ
開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書
(1.36MB)
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様
吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。
推奨扉サイズ
ダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様
(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)
5~40
最大吸収エネルギー(J)
0.5
最大速度(m/sec)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容
ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質
化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)
POM、ステンレス鋼
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容
本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)
【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)
25まで
機能
扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)
適合ドア/910×1900まで
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
種類
スライド蝶番
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質
ポリアミド
色
ホワイト
種類
家具用後付ダンパー
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプ
パラレル型
勝手
左右兼用
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
600~900
適合扉質量(kg)
15~30
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質
本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
色
グレー
適合扉質量(kg)
15~40
適合扉幅(mm)
900以下
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×45。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20
材質/仕上
(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき
種類
その他
適合扉厚(mm)
33以上
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
5~40
速度範囲(m/s)
0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)
3以下
扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
適合扉質量(kg)
15~40
適合扉幅(mm)
900
材質
ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂
動作範囲
15°
適度な衝撃吸収特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。
材質
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
5~40
最大吸収エネルギー(J)
0.8
速度範囲(m/s)
0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)
3以下
タキゲンコード
13385
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています)
ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能)
付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。
20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用
仕様
開扉力:0.7kgf以下
色
アイボリー
有効開口(mm)
1000以下
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)
最大40
付属品
十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質
アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類
その他
開き角度(度)
110
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様
取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)
326.5
高さ(mm)
44
質量(g)
257
タイプ
引戸タイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
23.4