ソフトシリカ ミリオンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「ソフトシリカ ミリオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根腐れ防止剤」、「ゼオライト 石」、「赤玉土 小粒」などの商品も取り扱っております。
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。 適合作物 観葉植物やサボテン・多肉植物 粒子サイズ 粒剤
1個(150g)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様 厳選素材 容量(kg) 1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×20×4
1袋(1kg)
349 税込384
当日出荷

多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg) 約1.4 名称 なし 登録保証 なし
1袋(2L)
349 税込384
当日出荷

原材料からこだわった、高品質なバラ専用培養土。 水もちが良く、ツルバラなどの栽培に最適です。 初期育成を助ける元肥入りです。
用途バラ。 主原料 赤玉土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭、パーライト等 適合作物 バラ
1袋(5L)ほか
749 税込824
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称 もみ殻くん炭
1袋(10L)
679 税込747
当日出荷

1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。 養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様 熟成良品
1袋(1.2L)ほか
139 税込153
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。 適合作物 草花、野菜 仕様 天然素材・エコ商品
1袋(20L)ほか
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1~2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。
用途バラなど肥料、土壌改良に。 適合作物 バラ 成分 (チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×50×300 名称 ダイコウオーガニックマニュア 肥料の種類 家庭園芸専用特殊肥料 登録保証 輸入17家保衛肥第(号)72
1袋(1kg)
619 税込681
当日出荷

ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。 内容量(g) 150 適合作物 観葉植物やサボテン・多肉植物 粒子サイズ 細粒
1個(150g)
499 税込549
4日以内出荷

イオンの力で水と土を浄化!水に溶けにくく、水生植物・水草などにも効果的です。不良ガス、雑菌の吸収で根ぐされを防止。
用途土に混ぜたり、水生植物などに。 適合作物 水生植物、水草 名称 MGゼオライト 原材料 珪酸白土(硬質ゼオライト) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 180×240×30 肥料の種類 ゼオライト 登録保証 無し
1袋(1kg)
519 税込571
当日出荷

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 仕様 加熱処理高機能化天然ゼオライトを使用 トラスコ品番 474-5655 材質 主成分:加熱処理高機能化天然ゼオライト グレー 容量(kg) 10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷

菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。 通常2~3週間で効果を発揮します。 500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。 完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。 製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。
原材料 水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質 二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル) 区分 A形 pH値 4.5 吸湿率(相対湿度50%) 24.2 吸湿度(%) 30 寸法(mm) 80×195 質量(g) 500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選した鹿児島産ゼオライトを100%利用した根圏環境活力天然鉱物資材。 イモ類(じゃがいも、里芋、さつまいも、ショウガ、ウコンなど)、豆類、球根や全種子類の発芽活着を、同時に的確な周辺土壌改良と、活力化への速効性をもとめたものです。
適合作物 じゃがいも 使用方法 イモ切り直後、切り口によく付着させてください。定植後、さらに指先で2~3g入念にふりかけて土を入れてください。秋ジャガイモなど切らずに丸植時も、上記方法で良くふりかけてから土入れしてください。 使用量 500gで種イモ約100~150個分 登録保証 ※肥料登録なし
1袋(480g)
499 税込549
当日出荷

用土や土壌に混ぜるだけで土はイキイキ!植物ぐんぐん!2種類の天然鉱物と1種類の有効菌でトリプルパワー!プランターや家庭菜園の土づくりに!根腐れ防止とねの活力が向上。
用途ヴェルデシリカの特徴 天然鉱物の持つ機能(イオン交換や吸着力)により土壌を改良します。(肥料持ちを良くします) 土をふかふかにし根張りが良くなることで植物の生長促進が期待できます。 病原菌との拮抗作用で植物の耐病性の向上が期待できます。 鉄やマグネシウムなど、植物に必要なミネラル分を供給します。 使い方 ・植穴…植え穴に本商品をひと握り(大さじ一杯程度)まいてから植え込んで下さい。 ・プランター…用土1Lあたりに本商品を約10g程度混ぜ込んで下さい。 ・菜園、花壇…堆肥や肥料と一緒に1m2あたり本製品を100~150g程度に混和してください。 原材料 天然ゼオライト、緑色凝灰岩、微生物培養液
1個(1kg)
798 税込878
5日以内出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VS有効菌が効く!連作障害を軽減!VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。 根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。生ゴミの発酵促進剤としても使用可能です。
用途野菜 適合作物 野菜 名称 肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(1.2L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)