- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ソフトダウンステーのおすすめ人気ランキング
ソフトダウンステーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「ソフトダウンステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフトダウンステー 上蓋用」、「HS型」、「上 開き 扉 ステー」などの商品も取り扱っております。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃。SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
167
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。
付属品
マウンティングプレート。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質/仕上
ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき
質量(g)
159
開き角度(度)
105
仕様
(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)。使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ABS樹脂/鋼
開き方
上蓋
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上蓋
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質
亜鉛合金、鋼
材質/仕上
亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別
左
仕様
左用。使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)
181
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用
付属品
マウンティングプレート。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質
ABS樹脂/鋼
色
ライトグレー
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
伸長(mm)
294.5
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
取扱説明書
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
キャッチ付。使用温度:0 ℃~40 ℃
取扱説明書
開き方
下開き
RoHS指令(10物質対応)
対応
比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途TVラック・扉高さの低い木製ラック
材質
POM、SPHC、SWCH、SPCC、S
質量(g)
61
部品名称
ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ
表面処理
黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
上扉用のソフトダウンステー。扉の開き角度は90度まで。左右兼用です。キャッチ付なので扉を開けたまま保持します。
用途システムキッチンの吊戸棚(上開き)や、化粧台(上蓋)などに最適です。
使用出来る吊元丁番は、一軸丁番やスライド丁番です。
材質
ABS樹脂、鋼
開き方
上開き用
仕様
上開き用、キャッチ付
付属品
(ビス)3.5×14mm
色
ホワイト
仕上
ニッケルメッキ
推奨扉厚(mm)
最大20
1セット
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃。SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
167
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。
材質/仕上
亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
付属品
取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)
143
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別
左
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。
付属品
マウンティングプレート。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質/仕上
ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき
質量(g)
153
開き角度(度)
70
仕様
(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)。使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ABS樹脂/鋼
開き方
上蓋
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)
130
材質
PC/ABS樹脂
開き方
下開き
付属品
取付座金。座金カバー。バインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別
右
材質
亜鉛合金、鋼
仕様
右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品
取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)
181
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別
左
材質
亜鉛合金、鋼
仕様
左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品
取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)
181
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷