ソルベックス 手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「ソルベックス 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソルベックス」、「洗浄 手袋」、「ネオプレン手袋」などの商品も取り扱っております。
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質 【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm) 0.43 グリーン 入数(双) 1 機能 耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応 EN374規格 EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.56 グリーン 入数(双) 1 機能 耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm) 38 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 石油系溶剤
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。 厚さ(mm) 0.56 グリーン 入数(双) 1 全長(cm) 45 材質(裏) アクリルライナー 材質(表) ニトリルゴム(NBR)
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.28 グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 EN374規格 EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。 規格 JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品 EN388規格 耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様 裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。 厚さ(mm) 0.56 材質/仕上 ニトリルゴム(NBR) グリーン 機能 耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性 全長(cm) 45.7 EN374規格 AKL EN規格 (ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格 JKL EN規格 (ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。 仕様 裏布付 材質 表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
1双
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能 帯電防止 全長(cm) 28.5 材質 ニトリル、ネオプレン 質量(g) 14(M)※片手 種類 シリコーンフリー、左右兼用 入数(双) 25 JIS規格 JIS T 8116:2005 耐溶剤性 有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無 粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm) 33 質量(g) 27(M)※片手 種類 シリコーンフリー、滑り止め加工 入数(双) 1 JIS規格 JIS T8116適合品
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm) 30 厚さ(mm) 0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。 食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 材質 天然ゴムラテックス 全長(cm) 58.0 厚さ(mm) 0.8 種別 厚手 入数(双) 1
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm) 28.5 材質 ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm) 0.19 機能 耐薬品性 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 50 適合規格 ●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。 厚さ(mm) 0.46 ブラック 入数(双) 1 機能 耐油・耐薬品・耐溶剤 全長(cm) 33.7 材質(裏) 綿 材質(表) ネオプレンゴム 耐透過性 アルカリ類溶剤
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質 クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm) 0.65±0.1 入数(双) 1 機能 耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm) 40 関連資料 耐透過性 耐溶剤性 有機溶剤 耐透過性 酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏) 綿(メリヤス) 材質(表) ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部) 合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)