ソレノイド スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
991件の「ソレノイド スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁 コイル」、「ドアロック ソレノイド」、「電磁弁 コイル」などの商品も取り扱っております。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチ ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V) DC24(連続定格) 材質/処理 (ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf]) 4.9[0.5] ストローク(mm) 10 質量(g) 115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V) DC24±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm) 約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず 品名 小型プッシュソレノイド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 40(フレーム) 質量(g) 148 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 24×29×40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm) 84(フレーム) 質量(g) 480 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 38×30×84
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 29.3(フレーム) 質量(g) 100 プランジャー径(Φmm) 10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 20×29×29.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)×1、ソレノイドスイッチプレート×1、六角穴付ボルトM4×40(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×18(ステンレス)×2、平ワッシャーLM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、キープレート×1、キーブロック×1、皿ネジM4x10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×20(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×55(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2
1セット
24,090 税込26,499
9日以内出荷

質量(g) 42 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 29.35×15.9×19.1 駆動形式 プッシュ 電源電圧(V) 24 最大ストローク(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 29.3(フレーム) 質量(g) 110 プランジャー径(Φmm) 10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 24×29×29.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース 仕様 休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 定格電圧(V) DC24±5% 最大連続通電時間(秒) 0.5以下
1個
5,622 税込6,184
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象 (別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別 B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品 止め金 材質 ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 消費電力(W) 2(83mA) 定格電圧(V) DC24±5% 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷