ソレノイドコントロールリリーフバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
107件の「ソレノイドコントロールリリーフバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁切替弁」、「三方弁 油圧」、「高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH シリーズ」などの商品も取り扱っております。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa) 35 質量(kg) 1.4 管接続口径 1/8 温度範囲(℃) -20~70(作動油) 作動方式 スプリングオフセット形 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 80 防塵防水性能 JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格 CE、UL、CSA 周囲温度(℃) -20~50 保持電力(W) 50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分) 300 粘度範囲(mm2/s) 15~300(作動油) フィルトレーション 25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 21(214) バルブ種類 電磁制御弁
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa) 21 バルブ種類 圧力制御弁
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

バルブ種類 圧力制御弁/電磁制御弁 接続方式 ガスケット取付形
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa) P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合 作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃) 作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造 IP65 フィルトレーション 作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造 IEC Pub529 IP65 耐電圧 AC1500V 1分間 接続方式 ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ) 50 定格時間 連続 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm) 146 寸法B(mm) 118.5 寸法C(mm) 52 寸法D(mm) 23 寸法E(mm) 52.5 寸法F(mm) 19 寸法G(mm) 35 寸法H(mm) 70 寸法J(mm) 40 寸法K(mm) 32 寸法L(mm) 63 寸法M(mm) 36 最高使用圧力(MPa) 21 仕様 レデューシングバルブ 質量(kg) 3.3 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 流量(L/min) 50 バルブ種類 圧力制御弁
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa) 35 質量(kg) 3.5 管接続口径 3/8 温度範囲(℃) -20~70(作動油) 作動方式 スプリングオフセット形 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 130 防塵防水性能 JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃) -20~50 切換頻度(回分) 300 粘度範囲(mm2/s) 15~300(作動油) フィルトレーション 25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 16(163) バルブ種類 電磁制御弁
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa) 35 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)100 許容面圧(MPa) (タンク側)21 手動操作方式 プッシュピン付 デザイン 70 最高切換頻度(min-1) 300 バルブ種類 電磁制御弁
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa) 35 温度範囲(℃) -20~70(作動油) 作動方式 スプリングセンタ形 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 100 防塵防水性能 JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃) -20~50 保持電力(W) 50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分) 300 粘度範囲(mm2/s) 15~300(作動油) フィルトレーション 25ミクロン以下(作動油) バルブ種類 電磁制御弁
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa) 25 使用温度範囲(℃) -10~50 配線接続方法 端子箱 横取出し 保護等級 IEC529 IP65 推奨使用油 ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec) 15~400 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa) 35 質量(kg) 1.8 管接続口径 1/8 温度範囲(℃) -20~70(作動油) 作動方式 スプリングセンタ形 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 65 防塵防水性能 JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格 CE、UL、CSA 周囲温度(℃) -20~50 保持電力(W) 50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分) 300 粘度範囲(mm2/s) 15~300(作動油) フィルトレーション 25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 21(214) バルブ種類 電磁制御弁
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa) 31.5 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)120 許容面圧(MPa) (タンク側)16 手動操作方式 プッシュピン付 結線方式 ターミナルボックス形 デザイン 50 最高切換頻度(min-1) 240 バルブ種類 電磁制御弁
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)