- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- ソレノイドロックのおすすめ人気ランキング
ソレノイドロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新318件の「ソレノイドロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイドラッチ」、「ドアロック ソレノイド」、「電気錠」などの商品も取り扱っております。
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
用途パスボックス・各種ケース
仕様
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチ
ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)
DC24(連続定格)
材質/処理
(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])
4.9[0.5]
ストローク(mm)
10
質量(g)
115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)
DC24±5%
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
オートロック機能
扉を閉めることで自動的に施錠します。
ポップアップ機能
通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。
非常解錠機能
”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。
検知機能
内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。
防滴性能:[IP×3]相当
水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー
材質
ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-
質量(g)
50
定格
DC30V/2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)
DC24
耐電圧
ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間
定格電流(A)
1.6
表面処理
ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色
直流抵抗
15Ω(周囲温度 20℃)
絶縁抵抗(MΩ)
ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
耐熱クラス
(絶縁階級):クラス 155(F)
コイル温度上昇値(℃)
抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)
防水仕様
IP×3相当
通電率
間欠6.25%(ON1s・OFF15s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
62.2
商品構成
本体+キーパー
材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)
84(フレーム)
質量(g)
480
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
38×30×84
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パスボックス・各種機器
定格電圧(V)
AC100±5%
通電率
100%(連続定格)
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
耐電圧(V)
AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
ROHS対応品です。
通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。
施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。
解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。
解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
付属品
受金具1個
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
定格電圧(V)
DC12
仕上
電着塗装
コネクタ
SM2.54-2
リード線
ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC
動作温度(℃)
-20~70
動作湿度(%)
10~90
最大連続通電時間(秒)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(A)
2.5以下(解錠時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品
止め金
材質
ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)
2(83mA)
定格電圧(V)
DC24±5%
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
50130
1個
¥6,579
税込¥7,237
4日以内出荷
遠隔操作で施解錠を制御できます。
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
定格電圧(V)
DC24V±5%
消費電力
0.73A
入力信号
パルス信号(100~500ms)
使用周囲温度(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率
10%(間欠定格)
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
J85
タキゲンコード
50131
1個
¥11,806
税込¥12,987
4日以内出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質
SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S
部品名称
ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前
表面処理
3価クロメート、Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質
ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)
218
定格
DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)
DC24
部品名称
本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧
AC500V/1分間
表面処理
3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗
303Ω
定格消費電力(W)
1.9
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5~+40
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級
A種
定格電流(mA)
79以下
通電率
100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
通電によりラッチが飛び出します。
ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質
SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)
130
部品名称
ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理
3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷