- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ソロバン車のおすすめ人気ランキング
ソロバン車のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新77件の「ソロバン車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール ローラー」、「ローラー 小型」、「ローラー」などの商品も取り扱っております。
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)
樹脂
奥行D(mm)
2266
1個
¥6,398
税込¥7,038
65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)
樹脂
奥行D(mm)
3022
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類
ソロバン車
主要材質
(カバー)SUS430、(コマ)真鍮、ニッケル
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)
樹脂
奥行D(mm)
1510
1個
¥4,498
税込¥4,948
65日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
(ホイール)20
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)15
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種類
ソロバン車
主要材質
(カバー)SUS430、(コマ)真鍮、ニッケル
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
25
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-1357
質量(kg)
1.47
ホイール幅(mm)
20
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(ローラー部)
スチール
ホイール直径(Φmm)
25
ホイール幅(mm)
23
区分
2線
種類
上下兼用レール
主要材質
SUS430
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ホイール部にポリプロピレンを採用。
ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質
(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
70.5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
20
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)25
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)20
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
38
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
100
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
465-8949
質量(kg)
4.5
ホイール幅(mm)
12
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。
耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいクリーンなコンベヤです。
用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に
シャフト径(Φmm)
6(ロングボルト)
ローラー幅(mm)
305
寸法t(mm)
ローラー:1.8
材質(ローラー部)
アルミ
材質(フレーム)
アルミ
材質(シャフト)
スチール
フレーム(mm)
65×25×3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
42
ローラーピッチ(mm)
100
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)
(基本ユニット)50×150
ピッチ(mm)
(ローラ)15
材質(ローラー部)
POM
ローラ強度(kg)
0.5
ローラ径(Φmm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷