ソーダガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,117件の「ソーダガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机上ガラス」、「ソーダグラス」、「保存瓶」などの商品も取り扱っております。
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 青板(ソーダ)ガラス 厚さ(mm) 1±0.2 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ フライス加工 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質 ガラス 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷


1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,610 税込1,771
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚) 50 寸法(mm) 52×76 フロスト なし 平面度(mm) - アッベ数 - 表面処理 脱脂洗浄済み 仕様 寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質 合成石英ガラス 厚さ(mm) 1.0 耐熱温度(℃) 1000 純度(%) Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質 青板(ソーダ)ガラス 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)