- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ソーラー コネクターのおすすめ人気ランキング
ソーラー コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新304件の「ソーラー コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MC4コネクター」、「ソーラーパネルケーブル」、「mc4 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。
施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。
互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
トラスコ品番
856-9013
形状
ストレート
質量(g)
13.8
適合規格
2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)
DC1500(IEC)
定格電流(A)
35
保護等級
IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)
-40~85
接続可能電線(mm2)
4~6
ケーブル外径(Φmm)
5.5~7
汚染度(使用環境)
II
取得規格
TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
公称断面積(sq)
3.5
材質(外被)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
裸軟銅線
仕上外径(mm)
6.90
定格温度(℃)
90
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様
ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。
施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。
互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
トラスコ品番
856-9012
形状
ストレート
質量(g)
11.6
適合規格
2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)
DC1500(IEC)
定格電流(A)
35
保護等級
IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)
-40~85
接続可能電線(mm2)
4~6
ケーブル外径(Φmm)
5.5~7
汚染度(使用環境)
II
取得規格
TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。
付属品
銀メッキ銅ピン2本
温度範囲(℃)
-40~+90
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
PA/PC
保護等級
IP67
セット数
5セット(オス・メス各5個)
接触抵抗(mΩ)
< 0.5
保証期間
1年間
接点材質
銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
1000DC
ケーブルサイズ(SQ)
2、3.5
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード
セット内容
分岐コード本体
材質
PVC
寸法(mm)
コネクタ:5.5×2.1
外径(Φmm)
5.5
対応機種
ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK
コード長さ(cm)
40
コネクタ
2個
サイズ(mm2)
銅線:2×0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
最大電圧(V)
輸入:300
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数
2
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A)
30
電圧(V)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。
トラスコ品番
478-7412
材質
本体部分:グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)
115
質量(g)
18
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
トラスコ品番
856-9011
形状
ストレート
質量(g)
1.3
適合規格
2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)
DC1500(IEC)
定格電流(A)
35
保護等級
IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)
-40~85
接続可能電線(mm2)
4~6
ケーブル外径(Φmm)
5.5~7
汚染度(使用環境)
II
取得規格
TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
全長(mm)
120
適合コネクタ
MC4
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
太陽光照射の耐候性を重視。
耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類
電力ケーブル
導体外径(Φmm)
2.4
標準条長(m)
200
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
70
規格
E(電気用品安全法)
許容曲げ半径(mm)
56
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
軟銅より線
仕上外径(Φmm)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+90
絶縁体外径(mm)
4
導体公称断面積(mm2)
3.5
導体構成(本/mm)
7/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
確実に平行圧着します。
精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。
全長(mm)
200
適合
マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)
セット内容
クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット
質量(g)
574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)
表面処理
磨き・黒表面処理
ハンドル
コンフォートハンドル
圧着回数
3
AWG
13-10
圧着機能(mm2)
2.5-6.0
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
公称断面積(sq)
3.5
材質(外被)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
裸軟銅線
仕上外径(mm)
6.90
定格温度(℃)
90
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
トラスコ品番
856-9010
形状
ストレート
質量(g)
1.8
適合規格
2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)
DC1500(IEC)
定格電流(A)
35
保護等級
IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)
-40~85
接続可能電線(mm2)
4~6
ケーブル外径(Φmm)
5.5~7
汚染度(使用環境)
II
取得規格
TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
太陽光発電用コネクタの圧着工具です。
コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。
ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。
リリース機能付で誤操作時も安心です。
マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に
全長(mm)
250
トラスコ品番
759-9382
質量(g)
730
使用コンタクト
MC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)
圧着能力(mm2)
2.5~6
1丁
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。
MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。
ケーブル長(m)
10
質量(g)
800
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷