- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- ソーラー テールライトのおすすめ人気ランキング
ソーラー テールライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「ソーラー テールライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 バック ライト」、「自転車ライト ソーラー」、「自転車ヘルメット用ライト」などの商品も取り扱っております。
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)
50.6×45.9×57.0
質量(g)
44(本体・部品・充電池のみ)
電源
太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源
レッドLED 1個
取付場所
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格
適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)
点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)
35
付属品
取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)
46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)
50.6×47.1×57.0
質量(g)
48(本体・部品・充電池)
電源
太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)
光源
レッドLED 1個
取付場所
シートステー取付け固定タイプ
JIS規格
適合・リフレクター搭載
取付径(Φmm)
(取付)約12.7~16.0[BS-3N]
使用時間(時間)
点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。
発電方式
乾電池
材質
(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂
寸法(mm)
44×50×105
質量(g)
32
電池寿命(時間)
連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。
用途電池のいらないテールライト
色
ブラック
タイプ
リヤ用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト
夜に走れば自動点滅
ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。
本体全体が光り、被視認性UP
電池の交換がしやすい
停車後1分間は点滅を継続
JIS 規格に準拠したリフレクター採用
センサー内蔵で自動点滅・消灯
従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。
全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)
約44×50×45
色
ダークグレー
取付
後ドロヨケ取付タイプ
質量(g)
約55(ナット、電池も含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
光源
Φ3赤色LED×1
使用電池
ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能
点滅
連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)
ライト種類
LED
色調
ダークグレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池
単4形乾電池×3
付属品
本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)
23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
付属品
泥除け用ブラケット
質量(g)
34
電圧(V)
1.2
使用電池
B80H(充電池)
反射板径(mm)
直径46
アズワン品番
64-9597-86
連続点灯時間(時間)
約15(直射日光下約2時間充電後)
色(反射板)
赤
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト
単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命
OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保
コンパクトながらも360度の配光を実現
点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属
ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属
使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅)
使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様
【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)
付属品
フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)
寸法(mm)
36×75×21.9
色
レッド
質量(g)
41.5(本体、電池のみ)
バンド径(mm)
Φ12~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル
LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現
※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED
オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン
USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間)
充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載
満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間)
消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き
バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ)
シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品
SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)
寸法(mm)
52.2 x 20.0 x 31.6
色
レッド
質量(g)
21.5(本体+内蔵充電池のみ)
光源
LED×3
アズワン品番
64-9544-61
発電方式
USB充電
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)
約14(カラビナ別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×60×10
使用電源
ソーラーパネル
充電時間
約8時間(晴天時)
使用電球
日亜製LED×3個(交換できません)
電池寿命
連続使用時間約30分(満充電時)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様
電源OFFスイッチあり
質量(g)
約95(電池を含まない)
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法
マグネットまたは木ネジ
電池寿命
1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間
1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所
屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件
(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色
ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)
赤LED×5
アラーム
大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。
材質
ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mm
色
ブラック
質量(g)
21
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト
仕様
(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅
付属品
角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル
材質
ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)
39×40×23
色
(ボディ)クリアレッド
質量(g)
17(シリコンパーツ・ベルクロ除く)
発光色
レッド
輝度
18000mcdのLED3個搭載
電池
リチウムイオンポリマー
点灯方式
3モード(回転→点滅→連続)
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
64-9545-83
装着可能径(mm)
(ベルクロ)14~34
点灯時間(時間)
回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質
本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
Φ46×33
色
ブラック
質量(g)
20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様
【ラピッド】約200時間。【点滅】約150時間。【点灯】約100時間
質量(g)
41.6
電源
単4形アルカリ乾電池×2本
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
75×21.9×36
光源
レッドLED×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)
100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)
赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲
上下/左右方向120°、5mまで
アラーム
70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質
本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
46g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅55×奥行45×高さ5mm
時間
【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)
使用電池
ニッケル水素電池1.2V 8mAh
使用時間(時間)
(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷