- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 充電パネル/バッテリー/ケーブル
- ソーラーパネル 300Wのおすすめ人気ランキング
ソーラーパネル 300Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「ソーラーパネル 300W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーパネル」、「ポータブルソーラーパネル」、「太陽光発電システム」などの商品も取り扱っております。
富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。
小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。
防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。
本体寸法(mm)
780×680×30
出力
100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W
パネル
モノクリスタルライン(単結晶)
防水
IP67
セット内容
MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
寸法(mm)
714×2698×22
質量(kg)
11.2
最大出力(W)
300/.36V
最大電流(A)
8.5
折りたたみ寸法(mm)
714×685×80
動作温度範囲(℃)
-40~85
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
充電に使える!
寸法(mm)
展開時:2290×520
質量(kg)
6
最大出力(W)
200
適合品番
TA616PC
1台
¥72,600
税込¥79,860
4日以内出荷
200Wの高出力ソーラーパネル
200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。
約22%の高変換率
カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。
持運び・保管に便利な折畳式
折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。
汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ
接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外
展開時に便利な自立スタンド搭載
設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
仕様
MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載
付属品
ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1
出力(W)
200(理論値、実測最大190W程度)
変換効率(%)
エネルギー:約22
ケーブル長(cm)
本体接続:50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です!
質量(kg)
6.4
電圧(V)
最大システム:600DC (UL)
最大出力(W)
公称100
寸法(cm)
106.2×53.0×3.5
開放電圧(V)
(公称)24.3(Voc)
取扱説明書
(0.73MB)
短絡電流(A)
公称5.21(Isc)
動作電圧(V)
公称最大出力20.4(Vmp)
動作電流(A)
公称最大出力4.91(Imp)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
太陽光で充電できるソーラーパネル。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)。自立するスタンド付。持ち運び、収納に便利な折り畳み式。ケーブル収納ポケット付
用途ポータブル電源用
質量(kg)
4
最大出力(W)
100
充電時間(時間)
11~12
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
536×608×38
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)
約236.5×105.8×2.5
効率
0.226
コネクタ
【出力】MC4
RoHS指令(10物質対応)
対応
短絡電流(A)
11(Imp 9.8)
質量(kg)
ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19
電圧(V)
開路:48(Vmp 41)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
仕様
(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5)
セット内容
ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini
寸法(mm)
(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5
質量(kg)
(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2
定格電圧
(ソーラーパネル)19V±5%
温度範囲(℃)
(ポータブル電源)(充電時)0~45
定格電流(A)
(ソーラーパネル)2.1±5%
定格容量
(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh)
保存温度(℃)
(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25
最大出力
(ソーラーパネル)40W±5%
入力端子
(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A
開放電圧(V)
(ソーラーパネル)24±5%
動作温度(℃)
(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65
出力端子
(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A
取扱説明書
(11.61MB)
短絡電流(A)
(ソーラーパネル)2.2±5%
入力ポート
(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C)
USB
(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
1セット
¥51,727
税込¥56,900
4日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容
ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質
ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)
展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)
約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)
USB/DC:120(最大値)
規格
ロット数:4台入り
出力
DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)
3.5
対応機種
ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)
-20~70
ケーブル
5525DC
定格作動電流(A)
出力:5.5
開放電圧(V)
21.0±12%
出力端子
DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率
発電:20%
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
非防水
短絡電流(A)
4.1±12%
動作電圧(V)
定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリー
DC12V
機能
-
付属品
バイザー用ホルダー、両面テープ
材質
ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)
85
定格電圧
DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×59×11.4
液晶パネル
シングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)
(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量
0.3W
保護回路
逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能
赤色LED表示
動作電圧
DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容
Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」
寸法(mm)
約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)
質量(kg)
約27.9
容量
45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
出力
1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A
最大出力(W)
(Jackery SolarSaga 200)200
温度(℃)
充電:0~45
入力
AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A
電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
交換効率
(Jackery SolarSaga 200)25%
開放電圧(V)
(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%
動作温度(℃)
-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65
収納寸法(mm)
(Jackery SolarSaga 200)615×552×40
防水保護等級
(Jackery SolarSaga 200)IP68
ポート
AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A
短絡電流(A)
(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%
動作電流(A)
(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%
入力ポート
【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
1セット
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。【1日の発電量目安】。1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。【高いコストパフォーマンス】。同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
仕様
(ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A
寸法(mm)
1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm)
質量(kg)
2.4
保護等級
ジャンクショボックス: IP 67
ケーブル
3.5SQ(12 AWG)70cm
コネクタ
MC4
取扱説明書
(0.91MB)
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
仕様
太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用。 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度)。 昇降速度…10m/min。 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm。 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg。 総重量…94kg。 ウインチ。 ・電源…AC100V/400W。 ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本。 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m。 ・上下リミットスイッチ…オプション。 ・質量…18.4kg。 部材構成。 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg)。 ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg)。 ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg)。 ・曲がりはしご…1本(12.5kg)。 ・上部滑車…1個(2.7kg)。 ・各種支柱…1本(11.2kg)
1個
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品
AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力
ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×130
定格出力
アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車
DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー
内蔵:DC12V鉛
使用電池
DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)
48
バッテリー容量(mAh)
7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー
DC12V
動作電圧
15.5V
内蔵電池
パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池