ソーラー充電のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,124件の「ソーラー充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電器 セルスタート」、「ソーラー充電器」、「ソーラーパネル」などの商品も取り扱っております。
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)。水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)。時刻を自動修正する電波時計です。
質量(g) 46 電源 デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替) 表示方式 デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×15×48 機能 時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー 電池 CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り) 防水仕様 10気圧 バンド長(mm) 140~220 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ABS樹脂 アラーム 電波時計 ソーラー充電 防水 ストップウォッチ 12/24表示切替
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN 出力 USB Type-A 5V/1.0A 電源コード(m) AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5 使用環境温度(℃) -10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時) 冷媒 R134a
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電器
充電器です。
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm) 85×85×280 使用温度範囲(℃) -15~40 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 機能 ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命 2年 点滅数(回/分) 90 LED使用数(個) 6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

普段使いに便利なデジタルソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。●ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません。)●水がかかっても安心の生活防水(10気圧)仕様&小ぶりなサイズ感で普段使いにピッタリ。
質量(g) 43 電源 デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替) 表示方式 デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×15×48 機能 時報、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー 電池 CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り) 防水仕様 10気圧 バンド長(mm) 140~220 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ABS樹脂 アラーム 日付表示 ソーラー充電 防水 ストップウォッチ 12/24表示切替
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブル価格のクランプ型
材質 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm) 90×350(H) 質量(g) 375 電源 ソーラー(ニッケル水素電池) クランプ範囲(mm) 55まで 光源 LED×6灯 電池寿命(時間) 60
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番 307-2321 質量(g) 570 消費電力(W) 33 充電時間(分) 【EZ9L10】。約15:実用充電時(約80%)。約30:フル充電時
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリー DC12V 機能 - 付属品 バイザー用ホルダー、両面テープ 材質 ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g) 85 定格電圧 DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×59×11.4 液晶パネル シングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA) (太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量 0.3W 保護回路 逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能 赤色LED表示 動作電圧 DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目もくらむようなゴージャスな輝きの電波時計。標準電波を受信し日本全国どこにいても正確な時を刻みます。電波受信機能・ソーラー充電・日常生活防水。クリスタル459石。専用化粧箱入り。1年間保証書付き
付属品 専用化粧箱・保証書 材質 ケース・裏蓋・ベルト:アルミ合金+クリスタルガラス、風防:8面カットクリスタルガラス、留め金(観音開きDバックル):アルミ合金+クリスタルガラス、ラグ・ベゼル・インデックス:クリスタルガラス×459個 電波形式 長波(周波数40/60KHz)・両局自動選局受信(1日最大3回) 電波受信機能 定時受信・リセット受信・強制受信・スリープ機能 ソーラー充電 防水 日常生活防水(3気圧) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) (約)4.7×4.9×1.5
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)充電器
トラスコ品番 836-8725 質量(kg) 0.52 種類 充電器 消費電力(VA) 85
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

SHINANO(信濃機販)充電器
トラスコ品番 857-7744 種別 電池パックSI-B2045LA用充電器 質量(g) 600 電圧(V) 18 消費電力(W) 100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
入力電圧(V) 100
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)
質量(g) 660 定格 (Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (展開時)860×285×20 変換効率(%) 最大21 ソーラーパネル種類 単結晶シリコン 定格出力電圧(DC V) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×170×38 発電力(W) 最大28
1枚
18,980 税込20,878
7日以内出荷

機能 ストップウォッチ、アラーム、カレンダー(曜日・日付)、電波ソーラー(デュアル) 表示方式 デジタル 防水仕様 5気圧防水 タイマー バックライト ELライト アラーム 日付表示 電波時計 ソーラー充電 防水 ストップウォッチ ライト機能
1本
3,388 税込3,727
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅。照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品 取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm) 約113(W)×116(D)×186(H)(最大値) 質量(g) 約270 種類 シリコン⇒多結晶 電源 ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m) 約5 全光束(Lm) 800 光源 白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃) -20~+40 設置場所 屋内・屋外 点灯開始照度(Lux) 約4lx(夜)~(昼)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容 本体×1 材質 PET、EVA ブラック
1個
3,750 税込4,125
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)