- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- タイガーステンレスエアーポットのおすすめ人気ランキング
タイガーステンレスエアーポットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新86件の「タイガーステンレスエアーポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス魔法瓶」、「象印 マホービン ポット」、「ジャーポット」などの商品も取り扱っております。
着脱式上ぶた仕様
広口タイプ口径7cm
コーヒードリップに使えます。
色
クリアーステンレス
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)
2.2
材質
ステンレス
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
70
本体質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×230×285
機能
傾斜漏れ防止
保温効力(℃)
54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)
8以下(10時間)
エコマーク認定番号
10 146 001
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質
内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質
内びん:ステンレス
色
シルバー
エコマーク認定
認定
機能
(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式
エアー
エコマーク認定番号
10 146 004
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)
3
材質
ステンレス
エコマーク認定
認定
口径(Φ)
7cm
本体質量(kg)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×230×325
機能
傾斜漏れ防止
保冷効力(℃)
24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)
エコマーク認定番号
10 146 001
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)
(10時間) 7以下
エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質
本体ステンレス
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×255×380
保冷温度
7℃以下(10時間)
保温温度
64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
TKG品番
9-0877-0101
TKG品番(2017)
6-0787-0101
エコマーク認定番号
10 146 001
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
色
ステンレスブラック
エコマーク認定
認定
保冷効力(℃)
10以下(10時間)
エコマーク認定番号
10 146 008
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質
ステンレス
質量(kg)
1.7
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×210×360
保冷温度
7℃以下(10時間)
保温温度
65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番
9-0876-0701
TKG品番(2017)
6-0786-0601
エコマーク認定番号
10 146 001
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)
3.4
色
ホワイトグレー
容量(L)
5.0
消費電力(W)
985(湯沸かし時)
機能
マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度
98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安
年間約15000円
タイマー設定
6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×31.5×34
アズワン品番
64-9292-04
年間消費電力量(kW)
555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色
ホワイト
消費電力(W)
湯沸し時700
機能
空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様
省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色
ホワイト(W)
消費電力(W)
湯沸かし時 700
機能
3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
季節問わずどんなシーンでも活躍する、高い保温力と保冷力。
衝撃に強い「ステンレス製」
衝撃に強く、氷を入れても割れません。
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。
手軽に注ぎやすい「レバー式せん」
ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。
「コーヒードリップOK」
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 001
ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定
認定
口径(Φcm)
7
エコマーク認定番号
10 146 008
塩分に強い!!内側セラミックコーティング!塩分に強く撥水性が高い内側セラミックコーティング仕様。手がすっぽり入る口径70mm。中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単。魔法びん構造で高い保温保冷力。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 008
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)
60
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別
XA
色
ステンレス(XA)
口径(Φmm)
約64
取扱説明書
(2.2MB)