- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- タイコエレクトロニクス 端子のおすすめ人気ランキング
タイコエレクトロニクス 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新2,530件の「タイコエレクトロニクス 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンプ端子」、「m4圧着端子」、「タイコエレクトロニクス コネクタ」などの商品も取り扱っております。
端子形状
丸形
仕様
ジェンダー = メス。併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジング。シリーズ = AMPMODU MOD II。最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 28AWG。TE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子
仕様
ジェンダー = メス。併用 = AMPSEALコネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジング。シリーズ = MULTILOCK 040。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。コンタクト材質 = リン酸銅。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +105℃。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥849
税込¥934
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
仕様
ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジング。シリーズ = MULTILOCK 040。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +105℃。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途配線端子として。
端子形状
丸形
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
特性
難燃
その他
圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)
(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)
0.8
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
難燃性
UL94 V-0
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形
材質(絶縁体)
ナイロン
JIS規格
JIS C 2805適合
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃