- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- タイダウンベルト
- タイダウンのおすすめ人気ランキング
タイダウンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新482件の「タイダウン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイダウンベルト」、「牽引 ベルト」、「タイダウンフック」などの商品も取り扱っております。
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)
(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容
タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書
(0.8MB)
材質(ベルト)
ポリエステル
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)
ベルト有効長1500×幅25
タイプ
カムバックル式
耐荷重(kg)
300
入数
2本入り
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。
フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。
ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
色
ブラック
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)
25×45
色
ブルー
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)
25
オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。
荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
引張強度(kg)
(フック)1200、(ベルト)625
寸法(mm)
25×1800
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)
2500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。
仕様
最大使用力:0.75kN(76kg)
破断荷重(kN)
3(305kg)
確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)
25
全長(cm)
170
ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。
用途タイダウン
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)
ベルト有効長1500×幅25
タイプ
ラチェット式
耐荷重(kg)
300
入数
2本入り
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)
ポリエステル
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
0.45
ベルト色
青
端末仕様
エンドレス
破断荷重(kN)
10
仕様
2本1組
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車体に直接フックをかけるスペースが無い時、傷をつけてしまいそうな時はサブベルトでスペースを確保。使用状態でねじらないループ形状、好みに合わせて選べる3色を用意しました。
寸法(mm)
25×550
ラチェット式のバイク輸送時固定ベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)
0.18
ベルト幅(mm)
25
ベルト色
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
0.04
端末仕様
オープンフック
ベルト厚(mm)
2
付属品
ソフトフック(2本組)
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ベルト長さ巻取側(m)
1.3
簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
全長(mm)
1700
ベルト幅(mm)
25
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)
25
全長(mm)
450
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。
SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。
最大使用荷重(kg)
150
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
0.45
ベルト色
ブラック
端末仕様
エンドレス
ベルト厚(mm)
1.8
材質(ベルト)
ポリエステル
破断荷重(kg)
750
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷