- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- タイトロンのおすすめ人気ランキング
タイトロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「タイトロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイトロンベルト」、「引っ越し ロープ」、「ラチェットバックル」などの商品も取り扱っております。
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色
ホワイト
材質
ポリエステル
長さ(m)
100
ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。
一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
用途ベルトの荷締め
材質
スチール
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め
仕様
OHトメロン金具
材質
スチール
質量(g)
70
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
16
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め
材質
スチール
金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締めに。
仕様
OHトメロン金具
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 1729
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質/仕上
ナイロン
タイプ
カットタイプ
材質
ナイロン
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ)
滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。
材質
TC混紡
厚さ(mm)
3.5
破断強度(kg)
約300
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
50
厚さ(mm)
1
色
生成(オフホワイト)
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
綿
色
生成り
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質
アクリル
頑丈なスチール製バックル
材質
スチール
全長(mm)
152
適合バンド幅(mm)
38
アズワン品番
64-2294-54
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
ナイロン製に平ベルトタイプロープです。両端リング加工。
用途家具等の荷締めに(あて布などをしてご使用下さい)
仕様
両端リング加工
頑丈なスチール製大型バックル
材質
スチール
全長(mm)
192
適合バンド幅(mm)
48
アズワン品番
64-2294-55
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
エスコ品番
EA982BS-38
材質
SUS304
全長(mm)
155
材質(調節バックル)
SUS304
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷