- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- タイニーツールのおすすめ人気ランキング
タイニーツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新132件の「タイニーツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップ リング溝加工」、「端面溝入れ」、「深溝入れ」などの商品も取り扱っております。
高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。
ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
Beyond Evoliution用内径一体型端面溝入れホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
勝手
右
加工深さ(mm)
12
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ
小内径溝入れ
勝手
右勝手
形状
ひし形75°
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品
レンチ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
38.5
寸法A(mm)
2.35
適合チップ
イスカルGTN3
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質
ハイス
刃幅(mm)
2
対応機種
Compact7
アズワン品番
64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。