- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- タイベック ハウスラップのおすすめ人気ランキング
タイベック ハウスラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「タイベック ハウスラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防湿シート 壁」、「タイベック シルバー」、「タイベック」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)
約120
高さ(mm)
約1000
奥行(mm)
約120
関連資料
(0.4MB)
1本(50m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)
0.34
材質
高密度ポリエチレン
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.19
セット内容
50m巻×2本
規格
JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。
独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。
タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。
タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。
施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
壁体内の湿気を通気層を通じて外に逃がし、外部からの水の侵入を防ぎ、木造住宅を結露から守るシートです。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く安定した強度が保てます。
高い透湿性、防水性、耐久性があります。
用途住宅建材の結露や雨漏り防止など
材質
ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート
幅(mm)
1000
長さ(m)
50
JIS規格
A6111:2016適合品
入数
2巻
1箱(2巻)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)
50
シート幅(mm)
1000
シート厚さ(mm)
0.2
試験項目
透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
野地板を素早く乾燥させ、腐朽菌の発生を防止します。
結露の発生を著しく低下させます。
耐久性に優れています。アルカリ、酸に強い素材です。
居住空間を快適にする。ホルムアルデヒドをすばやく放出させます。
小屋裏空間の快適性向上に貢献します。
長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.4
幅(m)
1
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用
長さ(m)
20
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様
(釘穴止水性)合格
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.9
長さ(m)
40
質量(g/m2)
287
引裂強度(N)
(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)
(縦)300以上、(横)180以上。残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)
1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])
(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)
20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性Ⅰ-1(10年相当)、Ⅱ-1(30年相当)、Ⅲ-1(50年相当)全てに準拠する耐久性能を持った透湿防水シートです。
防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。
用途50年相当の高耐久シート。
材質
PET+PE
幅(mm)
1000
長さ(m)
50
1ケース(2巻)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。
強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.17
色
白
長さ(m)
50
引張強度(N/50mm)
217(縦)。127(横)
引張伸度(%)
78.9(縦)。79.1(横)
仕様
防水性(kPa)/34以上。透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1。つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)。防風性(s/100cc)/620
材質
不織布+フィルム
1ケース(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)
(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)
(縦)294、(横)207
伸び(%)
(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)
(縦)123.0、(横)109.0
表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。
主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
用途タイベック(R)シルバー用防水テープ
幅(mm)
75
色
シルバー
1巻長さ(m)
20
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
住宅用ポリエチレン製防湿気密シート。住宅の高気密化を実現する、気密部材です。別張りシートにより確実な防湿気密を確保します。半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります。「断熱等性能等級4」の結露防止対策に対応。JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)対応
用途防湿気密シート
色
透明
JIS呼び
A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ
片面
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/10mm)
12
粘着力(N/25mm)
30
剥離紙
なし
特性
気密防水
粘着タイプ
強力
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色
黒
厚さ(mm)
0.5