- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- タイベースのおすすめ人気ランキング
タイベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,480件の「タイベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド マウントベース」、「マウントベース」、「タイマウント」などの商品も取り扱っております。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
適合バンド幅(mm)
2.3~3.6
仕様
RoHS対応
材質
耐候性ナイロン66
規格
UL規格品
使用温度範囲
-29~82℃
使用場所
屋内・屋外用
UL規格
UL難燃性94HB
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
両面テープ付き。ロックタイを固定します。
材質
ナイロン6 6 (94V2)
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
黒
材質
ナイロン66
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])
2[204]
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能
色
黒
テープ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質
プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
仕様
RoHS対応
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲
-29~82℃
使用場所
屋内・屋外用
UL規格
UL難燃性94V-2
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様
VHBテープ粘着剤付
材質
66ナイロン
色
黒
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
使用温度範囲
-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])
40[4080]
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系
使用場所
屋内・屋外用
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様
ねじ止めタイプ
材質
ナイロン66
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
特性
耐熱性良好
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色
乳白色
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法L1(mm)
19
寸法L2(mm)
9.5
寸法L3(mm)
5
寸法L4(mm)
5.3
寸法L5(mm)
3.7
UL規格
UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
0
用途ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント。ネジが不要なクイック固定
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色
黒