- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- タイマー 防水のおすすめ人気ランキング
タイマー 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新392件の「タイマー 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターバルストップウォッチ」、「ワンタッチタイマー」、「ストップウォッチ 時計」などの商品も取り扱っております。
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×82×15
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性
IPX4
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間
99分50秒
防水性
IPX2
表示形式
デジタル
時計機能
○
カウントダウン機能
○
ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格
UL/C-UL 、CE 、Lloyd
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
コード長さ(cm)
40
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
水洗いOK、マグネット付
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅77×高さ112×奥行22
測定範囲
1秒~99分99秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約110(乾電池含)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源
DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分99秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20.5×77×112
防水性
IPX7
音量(dB)
(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間
99分59秒
仕様
ストラップ穴付き、マグネット付き
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅72×高さ66×奥行16
測定範囲
1秒~99分59秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約48(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式
デジタル
単位
1秒
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅72×高さ66×奥行16
防水保護等級
IPX7
音量(dB)
70以上
カウントダウン機能
○
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様
ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番
256-0900
幅(mm)
58
高さ(mm)
83
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
21
電源(V)
リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源
リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)
約30
計測時間
ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。
寸法(mm)
Φ15×100
質量(g)
19
材質
合成ワックス・界面活性剤・顔料
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
コード長さ(m)
1.5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色
ホワイト
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
-5~+45
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×36×46
使用環境
室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力
最大15A
最大設定時間
15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー
誤差:±約2分/月
取扱説明書
(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番
1-6239-11
防水性
5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番
323-5718
厚さ(mm)
23.4
質量(g)
71
機能
(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池
リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命
約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)
±0.0012以内
月差換算
±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。
カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。
アラーム音は消すことも可能です。
ストラップ穴付きです。
ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番
207-4113
厚さ(mm)
24
色
ホワイト
質量(g)
53
電源
単4乾電池×2本(別売)
縦(mm)
79
横(mm)
57
最大計時
199時間59分59秒
最小計時
1
アズワン品番
64-8652-48
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
トラスコ品番
293-1338
材質
プラスチック枠
色
黒(ブラック)
質量(g)
70
種類
ストップウォッチ
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
81×66×23
機能
防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池
ボタン型電池CR2032
計測内容
単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能
単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性
JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗って清潔に使える「でか見え」タイマー
定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。
大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。
使い勝手のいいシンプル設計。
本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PMMA、シリコーンゴム
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
設定時間
最大99分59秒 1秒単位
アラーム警鳴時間(秒)
約30
音量(dB)
70以上
タイマー機能
カウントダウン方式
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒鳴らした場合)
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×22
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様
月差±4分以下
定格電力(W)
1500
入力
AC100V 50/60Hz
関連資料
(1.66MB)
プログラム仕様
24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)