タイマー 200Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
701件の「タイマー 200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24時間タイマー 200v」、「コンセント タイマー 200V」、「三相 200v タイマー」などの商品も取り扱っております。
完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車 付属品 電源コード6m、±充電コード 3.2m付 質量(kg) 48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 740×430×310 安全装置 200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】。過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 絶縁方式 A種2重絶縁方式 タイマー 0~60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz) (単相200~220V)4.0KVA 直流出力 12~24V100A最大(80A連続) 整流方式 両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。 靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。 各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに タイプ 20足(5段×4足) トラスコ品番 136-5628 材質 本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理 質量(kg) 85 高さ(mm) 2030 奥行(mm) 540 間口(mm) 1160 電源(V) 単相200 消費電力(W) 3000 温風温度(℃) 55
1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷

1台ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。
用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。 材質 内外装:ステンレス(SUS304 HL) 高さ(mm) 1913 奥行(mm) 800 電源(V) 三相200
1台
1,698,000 税込1,867,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイマー設定 ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×107.6×44.5 取付け方法 露出・DINレール 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA 回路 別回路・a接点 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
1台
327,000 税込359,700
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます エスコ品番 EA940LB-130 電圧(V) 200-230 最大目盛時間 30分 設定時間 1分~30分 動作モード オンディレー サイズ(mm) 63×21.5×28(H)
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) (AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V 100-220(AC85~250) タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式 クォーツモータ式 開閉回数(回) (接点)2万 形状 JIS協約型 周波数(Hz) 50/60 接点構成 1c 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 商品番号 TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×99×77 許容誤差 ±5分以内 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分(15分~11時間) 誤差 タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 コード長さ(cm) 40 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。 電源電圧 AC100-200V(共用) トラスコ品番 324-9522 質量(g) 220 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×59.5×72 取付け方法 パネル取付型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様 (時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W) 1500 入力 AC100V 50/60Hz 関連資料 (1.66MB) プログラム仕様 24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

質量(kg) 0.3 センサー なし 仕上 【本体】プラスチックホワイト色仕上 通信方式 MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下 検知範囲 Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m) 使用環境 温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) スケジュール MS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード 使用場所 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 調光方式 ワイヤレスリモコンによる 調光率(%) 5~100、0(消灯)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)