- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- タイミングプーリのおすすめ人気ランキング
タイミングプーリのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,724件の「タイミングプーリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト 調整 工具」、「タイミングプーリ MXL」、「滑車」などの商品も取り扱っております。
材質
高力アルミニウム
形状
B形
種類
タイミングプーリ
呼び幅(mm)
10
材質
(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
軸穴加工タイプ
・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
・サイズが豊富
ブッシングタイプ
・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用
・軸への取り付け、取り外しが容易
・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適
歯形
S4.5M
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質
機械構造用炭素鋼
付属品
ボルト1本
種別
スリット
表面処理
黒染
横置きエンジンが多く、狭いエンジンルームでの作業が難しいミツビシ(三菱)車のタイミングベルト調整に役立ちます。
用途オートテンショナー取り付け時等に、テンショナープーリーに取り付け、タイミングベルトの張りを調整
材質
S45C
差込角(mm)
6.35
本体サイズ(mm)
W25×D20×H18.5
ピン径(Φmm)
3
適合車種
ミツビシ製小型車
ピン開き(mm)
14mm(ピン中心間の距離)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軸穴加工タイプ
・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
・サイズが豊富
ブッシングタイプ
・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用
・軸への取り付け、取り外しが容易
・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適
歯形
S8M
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び幅(mm)
100
種類
HTDプーリ
歯形
3M
呼び幅(mm)
10
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
アルマイト(白)
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
XL037(W/11、H2.0)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
呼び幅(mm)
40
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
黒染
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
L050(W/14、H2.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
19
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
19
歯形
L
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
12.7
材質
機械構造用炭素鋼
付属品
フランジ付
形状
BF
寸法L(mm)
31
寸法S(mm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
19
寸法K(mm)
-
歯形
L
寸法WA(mm)
14
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
25.4
歯形
L
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
材質
機械構造用炭素鋼
付属品
フランジ付
形状
BF
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
2.5
寸法B(mm)
9
寸法W(mm)
16
歯形
XL
寸法WA(mm)
11
軸穴加工タイプ
・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
・サイズが豊富
ブッシングタイプ
・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用
・軸への取り付け、取り外しが容易
・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適
歯形
S14M
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
歯形
XL
種類
GTプーリ
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯形
2GT