- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- タイミングプーリー 規格のおすすめ人気ランキング
タイミングプーリー 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新205件の「タイミングプーリー 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jis規格 タイミングプーリー」、「樹脂プーリー」、「ギアプーリー」などの商品も取り扱っております。
呼び幅(mm)
10
材質
(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
S5M100(W/11、H2.5)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
呼び幅(mm)
15
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
材質
高力アルミニウム
形状
B形
種類
タイミングプーリ
呼び幅(mm)
15
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
材質
高力アルミニウム合金
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
歯形
S5M
種類
GTプーリ
歯形
5GT
寸法fb(mm)
1.85
呼び幅(mm)
25
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
付属品
フランジ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L075(W/21mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
軸穴加工タイプ
・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
・サイズが豊富
ブッシングタイプ
・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用
・軸への取り付け、取り外しが容易
・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適
歯形
S4.5M
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
L050(W/14、H2.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
19
呼び幅(mm)
15
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
アルマイト(白)
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
呼び幅(mm)
10
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
アルマイト(白)
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
L075(W/21、H2.5)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
付属品
フランジ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
呼び幅(mm)
25
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
適合ベルト幅(mm)
6
フランジ厚(mm)
1
種類
GTプーリ
歯形
5GT
寸法fb(mm)
1.85