タイミングプーリ用フランジのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
298件の「タイミングプーリ用フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアプーリー」、「プーリーシャフト」、「タイミングプーリー S3M」などの商品も取り扱っております。

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm) 3.5 プーリー A形 適合ベルト S8M
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm) 25.4 プーリー B形 適合ベルト H
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品 フランジ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状 BF タイプ XL037(W/11、H2.0) 種類 タイミングプーリ 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品 フランジ 種類 タイミングプーリ ピッチ(mm) 12.7 歯形 H
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ S5M100(W/11、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

呼び幅(mm) 10 材質 (プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm) 100 材質 高力アルミニウム合金 種類 タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm) 10 適合ベルト S5M
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類 タイミングプーリ ピッチ(mm) 8 歯形 S8M
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

付属品 フランジ付 材質 機械構造用炭素鋼 形状 BF 種類 シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm) 25.4 歯形 H
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形 S8M ベルト幅(mm) 15 歯ピッチ(mm) 8 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 5.3 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 56.02
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

種類 シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm) 9.5 材質 機械構造用炭素鋼 付属品 フランジ付 形状 BF 寸法L(mm) 25 寸法S(mm) 2.5 寸法B(mm) 9 寸法W(mm) 16 歯形 XL 寸法WA(mm) 11
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形 MXL ベルト幅(mm) 6.4 歯ピッチ(mm) 2.032 材質(ベルト) クロロプレンゴム 高さ(mm) 1.11 タイプ Gタイプ、標準 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等 種類 シンクロプーリ 呼び幅 6.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)