タイミングベルト 規格のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
210件の「タイミングベルト 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングベルト 2GT」、「タイミングベルト P5M」、「歯付きベルト」などの商品も取り扱っております。
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体) クロロプレンゴム 種類 タイミングベルト タイプ 標準 ピッチ(mm) 12.7 ベルト厚(mm) 3.9 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト形 H
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形 XL ベルト幅(mm) 9.5 歯ピッチ(mm) 5.08 材質(ベルト) ゴム ベルト呼び幅 037 使用温度範囲(℃) -30~+90 高さ(mm) 2.27 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 ベルト形 XL ベルト幅(mm) 9.5 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 2.29 タイプ 標準 種類 タイミングベルト
1本ほか
特価
239 税込263
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S3M ベルト幅(mm) 6 歯ピッチ(mm) 3 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 1.94 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 13.37
1本
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形 XL 歯ピッチ(mm) 5.08 材質(ベルト) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -30~+90 高さ(mm) 2.27 タイプ Uタイプ、標準 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
659 税込725
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形 L ベルト幅(mm) 12.7 歯ピッチ(mm) 9.525 材質(ベルト) ゴム ベルト呼び幅 50 使用温度範囲(℃) -30~90 高さ(mm) 3.61 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形 L 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 3.43 タイプ 標準 種類 タイミングベルト
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形 L ピッチ(mm) 9.525 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 4.58 タイプ ツインパワー 種類 タイミングベルト
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形 DXL ピッチ(mm) 5.08 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 3.05 タイプ ツインパワー 種類 タイミングベルト
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 10 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形 XL ベルト幅(mm) 9.5 ピッチ(mm) 5.08 材質 ゴム ベルト厚(mm) 2.25 種類 シンクロベルト
1本
特価
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形 T5 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ポリウレタン 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 19
1本
689 税込758
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形 XL ピッチ(mm) 5.08 材質(本体) クロロプレンゴム 材質(歯布) ナイロン帆布 材質(心線) グラスファイバーコード ベルト厚(mm) 2.29 タイプ 標準 種類 タイミングベルト
1本ほか
509 税込560
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形 H ベルト幅(mm) 25.4 歯ピッチ(mm) 12.7 材質(ベルト) ゴム ベルト呼び幅 100 使用温度範囲(℃) -30~90 高さ(mm) 4.59 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 57
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形 S5M ベルト幅(mm) 15 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ゴム 高さ(mm) 3.41 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形 MXL ベルト幅(mm) 6.4 歯ピッチ(mm) 2.032 材質(ベルト) クロロプレンゴム 高さ(mm) 1.11 タイプ Gタイプ、標準 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン ベルト形 T5 ベルト幅(mm) 10 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ポリウレタン 高さ(mm) 2.2 タイプ Uタイプ、熱硬化タイプ 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 19 動力(kw) 最大伝動/0.75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

呼び幅(mm) 10 材質 (プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)