- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- タイミングベルト S3M327のおすすめ人気ランキング
タイミングベルト S3M327のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「タイミングベルト S3M327」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングベルト S3M」、「Vベルト」、「三菱タイミングベルト」などの商品も取り扱っております。
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
高さ(mm)
1.94
タイプ
Uタイプ、標準
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
歯ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
6
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
種類
シンクロベルト
ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
15
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)
10
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
種類
タイミングベルト
高さ(mm)
1.94
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
歯ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
種類
シンクロベルト
ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
タイプ
Gタイプ、ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形
S4.5M
ベルト幅(mm)
6.0
ピッチ(mm)
4.5
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.7
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)
6
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
種類
タイミングベルト
高さ(mm)
1.94
タイプ
Gタイプ、標準
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
歯ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
種類
シンクロベルト
ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
MXL
ピッチ(mm)
2.032
種類
シンクロベルト
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
T5
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
19
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
037
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
2.27
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形
3M
ピッチ(mm)
3
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
2.4
タイプ
標準
種類
HTDベルト
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形
S5M
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
3.41
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
22.28