タイヤ ラック 横置きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「タイヤ ラック 横置き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 物置」、「タイヤ ストッカー」、「タイヤ 収納 ケース」などの商品も取り扱っております。
キャスター取付済で、すぐ使えます。 2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。 スタッキング可能で省スペース保管できます。 真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 630×630×114 耐荷重(kg) 135 本体質量(kg) 約3.4 材質 ポリプロピレン 仕様 積載:タイヤ4本まで 材質(キャスター) TPR キャスター径(Φmm) 73 トレー内寸(mm) 203 適合タイヤサイズ 幅790mm×高さ1200mm 取扱説明書 (2.2MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

タイヤ交換や保管に便利! 作業後はタイヤを載せたまま保管ができます。 ストッパー付キャスター(2輪)で保管中も安全。 タイヤを平積みしてコンパクトに収納できます。
用途タイヤ交換や保管 仕様 積載:タイヤ4本まで 材質 PP タイプ ブラシ 耐荷重(kg) 136 本体質量(kg) 約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×640×115
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg) 120
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。 タイヤを2段に収納できます。 専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。 スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。 材質 本体:スチール、カバー:ポリエステル パイプ径(Φmm) 外径25、内径22.6 収納寸法(mm) 545mm、645mm、745mm(3段階調節可能) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
材質 PP・PE 寸法(mm) 700×700×70 ブラック 耐荷重(kg) 120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。 サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。 扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
仕様 鍵付き 高さ(mm) 約1320 間口(mm) 800 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm) (約)680×1195 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm) (約)795×640×1250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) (約)800×750×1320 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) (約)800×640
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm) 1811 材質(本体) スチール 梱包数 1台 棚ピッチ(mm) 25 材質(ベース) ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体) 粉体塗装 外寸法・高さ(mm) 1811 棚板調整ピッチ(mm) 25
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

収納タイヤを雨・紫外線から守り、劣化を防止します。ファスナー付
材質 ナイロン布(防水加工)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容 専用棚受2個、受けパイプ2本 材質 スチール。表面処理:粉体塗装 ネオグレー タイプ M3用 均等積載量(kg/段) 300
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
材質 PP・PE 寸法(mm) 700×700×70 ブラック 耐荷重(kg) 120
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm) 1811 材質(本体) スチール 梱包数 1台 棚ピッチ(mm) 25 材質(ベース) ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体) 粉体塗装 外寸法・高さ(mm) 1811 棚板調整ピッチ(mm) 25
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様 組立式 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 800 組立時間 (目安)1人20分 有効間口(mm) 652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様 組立式 トラスコ品番 508-6078 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 25 組立時間 2人30分 外寸法・高さ(mm) 2107 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 860×609×2107 有効間口(mm) 816 棚板調整ピッチ(mm) 50mm 外寸法・奥行(mm) 609 均等耐荷重(kg/台) 1500 外寸法・間口(mm) 860 均等耐荷重(kg/段) 200
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm) 680 質量(kg) 1.5 全幅(mm) 504 全高(mm) 146(荷台面112 ) タイヤサイズ 直径:140mm、幅:375mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg) 120
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 付属品 可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ) 材質 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg) 60 高さ(mm) 1534 奥行(mm) 793 間口(mm) 1528 耐荷重(kg) 底板:100、棚板:30 組立時間 約60分以上 取扱説明書 (1.68MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1460×645×1440 商品タイプ 幅150ハイタイプ
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
仕様 ●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン アズワン品番 65-2135-37
1台
7,870 税込8,657
当日出荷

ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。
用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。 耐荷重(kg) (パレット)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (パレット)70×70×7
1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質 (本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール 寸法(mm) (本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ 質量(g) 490 耐荷重(kg) 約30(1台あたり) 日本緑十字社品番 351010
1個
2,798 税込3,078
当日出荷