タイヤ 洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
207件の「タイヤ 洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 洗剤」、「車椅子」、「タイヤ」などの商品も取り扱っております。
エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V) 3相 AC200V 付属品 洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m) 危険物の類別 非危険物
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 極数 4極 電圧(V) 三相200
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa) 7 吐出水量(L/min) 5 仕様 ガン高圧ホース5m トラスコ品番 409-7084 質量(kg) 6.2 電流(A) 12.5 電源(V) 単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 絶縁方式 二重絶縁 給水方式 水道 使用水温(℃) 40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品 洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m) 危険物の類別 非危険物 洗浄温度(℃) 15-18
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約6.5 吐出水量(L/h) (常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m) 10 セット内容 本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質 ポリプロピレン(一部除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 3 連続使用時間 約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa) 約8.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m) 危険物の類別 非危険物 洗浄温度(℃) 80
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。 また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様 冷水タイプ 質量(kg) 19 電源 単相100V コード長さ(m) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×360×925 給水方式 水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60 最大圧力(MPa) 2.2 最大吐出水量(L/min) 2 給水方式 水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V) DC18 運転時間(分) 扇状約13、回転約14 付属品 18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB) 74 質量(kg) 1.9(バッテリー含む) 型式 (交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番 64-9482-16 取扱説明書 (3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。 使用燃料 白灯油(JIS1号灯油) 温度調節 30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃) 30~80
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に セット内容 ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突 質量(kg) 175 2018年トラスコ掲載ページ 9 0084
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa) (標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min) 6.3 最高許容圧力(MPa) 8 質量(kg) 6.7 作業量(目安) (標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m) 最高1 吐出圧力(MPa) 常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa) (最大)10、(定格)7 水量(L/min) 5 付属品 ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 14 定格使用時間 約30分 始動電流(A) 55 水温(℃) 40以下 防水性 IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ 静音モード付 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 292×358×830 高圧ホース(m) 10 吸込全揚程(m) (最高)1.0 水温(℃) (許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約3.0 吐出水量(L/h) (常用)約180、(最大)約270 タイプ 静音タイプ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 連続使用時間 約10分/回 最高許容圧力(MPa) 約4.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様 [排出部]スチール・銅 材質 PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm) 385 高さ(mm) 370 材質(本体) PP 奥行(mm) 305 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容 トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×197×264 モーター出力(kW) 1 本体質量(kg) 3.7 最高圧力(MPa) 8 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h) 330 給水温度(℃) 40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷