タイヤ洗浄スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「タイヤ洗浄スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 洗浄機」、「タイヤ 洗剤」、「タイヤ保護剤」などの商品も取り扱っております。
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUV
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 危険物の類別 非危険物
1個(370mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムースタイプのタイヤ用クリーナー。汚れたままのタイヤに吹き付けるだけでミクロの泡が汚れを落とし、タイヤにツヤを与えます。
成分 水、液化石油ガス、シリコーンオイル タイプ スプレー 液性 水溶性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.45L 危険物の性状 非水溶性
1本(450mL)
449 税込494
当日出荷

水洗い、拭き取り不要で秒速洗浄 同時にタイヤコーティング膜をタイヤ表面に形成し光沢を出す 洗浄からツヤ出しまでわずか約30秒
用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用 種別 水性 成分 界面活性剤、シリコーンオイル(約5%) タイプ ミスト 形式 エアゾール 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
419 税込461
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分 界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプ ムース 形式 エアゾール 危険物の類別 非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷

自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別 エアゾール 成分 シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプ ミストタイプ 液性 油性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 39mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等 成分 シリコーンオイル タイプ ミスト状 液性 油性 pH値 無し 質量(g) 418 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 243×550×346 危険物の類別 非危険物
1本(510mL)
469 税込516
当日出荷

汚れたタイヤ、ホイールをまとめて洗浄できる足回りの専用クリーナーです。 スプレーして約1分間放置すると垂れにくい定着性のあるジェルが表面に付着した油汚れやブレーキダスト、泥汚れなどに有効成分が浸透し浮かして勢いよく水で洗い流すだけで手間をかけず時短洗車ができます。 タイヤやホイールをコーティング施工する前の下地処理にも最適です。 たっぷり使える700mlの大容量 タイヤ・ホイールに対応※一部使用できないホイールもあります。
幅(mm) 105 高さ(mm) 248 質量(g) 813 奥行(mm) 67 危険物の類別 非危険物
1本(700mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤 液性 水性 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。 安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g) 470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
619 税込681
当日出荷

浸透性シリコン&超重合ポリマーのW効果でタイヤを強力保護!専用スポンジ付きでタイヤ側面の隅々までしっかり塗り込めます。 浸透性シリコン。タイヤ表面にすばやく浸透し上質な黒艶を与えます! 超重合ポリマー。タイヤ表面を強靭ガード。更にUV吸収剤がタイヤの劣化を防止し長期保護! 作業しやすいトリガータイプ。
成分 界面活性剤、シリコーンオイル、アクリル樹脂 タイプ ミスト状 液性 水性 pH値 7 付属品 専用ペフ付スポンジ2個 質量(g) 615 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 222×114×91 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。 容量(mL) 480 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.48L 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分 ジメチルポリシロキサン、水 タイプ 液体(水性) 液性 中性 pH値 6~7 液色 白色 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光沢のあるピカピカなツヤが得られます。雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します。ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用。UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。
用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護 形式 エアゾール ガスの種類 LPG(高圧ガス)
1本(480mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 163×66×66 質量(g) 300 主成分 ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -40~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分 水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他 使用方法 1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)。色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 タイプ 液体(水性) 液色 乳白色 pH値 7.5 液性 中性 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤとビニールレザーの劣化防止、ツヤ出しに。素材のナチュラルな質感を最大限に発揮させる本格ワックスです。 タイヤに使用時は、ふき取り不要。ビニールレザーに使用する時は、スプレーした後クロスで拭き上げてください。
成分 シリコーン タイプ スプレー 液性 油性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 105mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
529 税込582
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ノータッチPRO
スプレーするだけ。拭き取り・水洗い不要です。 タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合です。 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します。
成分 シリコーンオイル・界面活性剤・紫外線吸収剤 危険物の類別 非危険物
1本(480mL)
689 税込758
5日以内出荷

ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用 成分 シリコーンオイル タイプ スプレー 液性 油性 形式 エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 41mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

被膜が強く、持続性に優れた固型タイプ。 タイヤ本来の自然なツヤが特長です。
用途自動車用タイヤの艶出し用 成分 シリコーン タイプ 固形 液性 油性 トラスコ品番 793-7938 危険物の類別 非危険物
1個(170g)
1,498 税込1,648
当日出荷

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別 非危険物
1本(170mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)