- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- タイヤ軸のおすすめ人気ランキング
タイヤ軸のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新184件の「タイヤ軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車軸」、「タイヤ 20cm」、「両側おねじ」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
タイプ
前芯棒一式
径(Φ)
5/16
シャフト長さ(mm)
145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
色
シルバー、(玉受け部)ブラック
直径(Φmm)
3/8
シャフト長さ(mm)
185
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質
(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール
質量(kg)
2.6
車輪径(Φmm)
350
車輪幅(mm)
70
車軸径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
色
シルバー
タイプ
変速機後芯棒一式
径(Φ)
3/8
シャフト長さ(mm)
185
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シャフト長さ(mm)
180
色
シルバー
直径(Φmm)
9.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1セット
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アズワン品番
64-9595-12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り