- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- タイル 見切り材のおすすめ人気ランキング
タイル 見切り材のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新170件の「タイル 見切り材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 見切り材」、「LIXIL タイル見切り」、「床見切り材 アルミ」などの商品も取り扱っております。
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×9L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×10L
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質
アルミ箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
長さ(mm)
1820
仕様
4本/ケース
材質
ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
15×10(凹凸部分)
質量(kg)
1.5/ケース
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×10C
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用、軒下使用可
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)
2700×8R
材質
アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質
ステンレス箔+アルミ型材
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×13L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質
アルミ
寸法(mm)
2700×7L
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材
塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
仕様
穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ステンレス
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
色
グレー
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色
シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)
5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)
約295
仕様
使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
用途デコラティブウォール用の見切り材です。
材質
PVC
長さ(mm)
2600
幅(mm)
21
奥行(mm)
11
質量(kg/本)
約0.3