- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- タイルカーペット 段差のおすすめ人気ランキング
タイルカーペット 段差のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「タイルカーペット 段差」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット押え縁」、「段差スロープ 5mm」、「カーペットモール」などの商品も取り扱っております。
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
6.4
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質
軟質樹脂
仕様
ガラス繊維入り
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱い終了
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)
2000
材質
硬質塩ビ
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
すべり止め塗装
なめらかなコーナー仕上げ
天然木使用
用途つまずき防止に
長さ(mm)
800
材質
【両面テープ】ウレタン系粘着剤。【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)
材質(本体)
くるみ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。
厚さ(mm)
2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
2000
材質
ステンレス
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質
天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)
760
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質
EPDM
長さ(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1343