タイル切断のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
279件の「タイル切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル切断機」、「電動タイルカッター」、「タイルビブラート」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA587A-2 質量(kg) 1.26 切断能力(mm) 厚さ:10、長さ:250 ブレード タングステンカーバイド
1個
7,500 税込8,250
当日出荷


左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
全長(mm) 212 質量(g) 213
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。 ワンハンドルで楽々作業が可能。 切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。 アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。 押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度 0~45°(水平方向) 最大切断厚さ(mm) 12
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 約2 仕様 乾湿両用 付属品 Φ15mmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 約7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷


左官作業の必需品!。ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
全長(mm) 201 質量(g) 98
1個
889 税込978
当日出荷

切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など チップ厚さ(mm) 1.1 仕様 乾式 適合材 各種タイル、窯業系キッチンパネルなど チップ幅(mm) 5
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タングステン・ダイヤモンド砥粒を蒸着させたタイル用ブレード。
用途硬質・軟質タイル、サイディング、FRPの切断に。
1パック(2枚)
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VITREX(ビトレックス)チップタイルカッター
うわ薬付きのセラミックタイルにも使用できます。
材質 刃先:タングステンカーバイトチップ 材質(刃) タングステンカーバイトチップ
1個
999 税込1,099
当日出荷

タイルカッターでタイルに筋を引くように切れ目を入れます。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm) 70 仕様 乾式 使用工具 100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材 タイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VITREX(ビトレックス)ローラータイルカッター
手前から奥へ、割り線(キズ)をいれる。 1丁2役 割り線引き・タイル割り
材質 刃先:タングステンカーバイト 材質(刃) タングステンカーバイト 刃径(mm) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属 仕様 両面補強 厚さ(mm) 1.0/1.2 砥材 GCX 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14400 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 106 粒度、硬度 46P 適合材 石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm) 60 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 294-2593 質量(g) 97 刃厚(mm) 0.35 材質(刃) タングステン鋼 適合替刃 円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タイルに切り口を入れることにより、きれいにタイルを割ることができます。定規に沿わせタイルの表側に切り口を付けます。切り口を上にして、裏側方向へ割ります。小さなタイルは手の上にのせて、切り口を下にして裏側より叩いて割ります。
用途タイルカッター。 仕様 刃先超硬チップ付 タイプ 全身鍛造品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

石井超硬工具製作所SPIタイルカッターPro
小型で軽量です。磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。刃は137XA(ベアリング回転刃)です。収納袋付きです。
用途各種タイルの切断作業。 仕様 刃:137XA 付属品 収納袋 厚さ(mm) 切厚:3~9 全長(mm) 350 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 120 横幅(mm) 160 切り幅(mm) 220
1個
10,880 税込11,968
当日出荷