- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- タイル張りのおすすめ人気ランキング
タイル張りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新208件の「タイル張り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルオンタイル 接着剤」、「糸 カッター」、「タイル 接着剤」などの商品も取り扱っております。
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分
変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量
2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)
5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)
0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワーク
パーツ
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色
灰色
仕様
洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番
453-6291
乾燥時間(時間)
約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。
寸法(mm)
約230×90×40
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ケースに入っているため糸がもつれず、作業能率がアップされ、意図が汚れない。
カッターがついているため糸切りが簡単にできる。
用途タイル張り
ブロック積み
寸法
1000m巻
長さ(m)
1000
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
石やタイルを貼る時に使用します。面を揃える際などに用います。
用途タイル・石材の下地施工に。
全長(mm)
230
質量(g)
500
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)
JIS規格
A 5548 タイプⅡ F★★★★
主成分
合成樹脂系エマルション
標準使用量
(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2
外観
白色 パテ状
張付け可能時間(分)
30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)
(モルタル下地)0.5~0.7
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色
白色
危険物の類別
非危険物
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品
密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り
電圧(V)
18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
質量(kg)
0.98(電池パック含む)
付属品
電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース
定格電圧(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
197×79×212
振動数(min-1)
(無負荷)12500
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 12列×12列のシート張りです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。
主成分
変性シリコーン樹脂
密度(g/cm3)
1.56(23℃)
JIS規格
JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間
60分以内/23℃、30分以内/35℃
粘度(Pa・s)
630
危険物の類別
指定可燃物
不適合
【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
今までにない新タイプの速硬性。
速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。
貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。
あらゆるタイルに対応します。
色
灰色
危険物の類別
非危険物
切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。
簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。
インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。
切るのも簡単、張るのも簡単。
汚れにくいケース入リール
ケガなし安全設計カッター付き
水ヌレにも糸崩れがないプラリール
残量が一目でわかる透明ケース
使い分けが出来るカラーバリエーション
用途一般測量・基礎工事・ブロック積・タイル張り等
材質
ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ケース)94×48×140
内・外装 壁タイル張り用接着剤です。
速硬化のため、大判タイル張りに適します。
フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。
厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。
低臭のため、内装に適します。
タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル)
色
ホワイト
JIS規格
JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
主成分
変性シリコーン樹脂
標準使用量
3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間
40分以内/23℃、15分以内/35℃
密度(g/cm3)
1.52
粘度(Pa・s)
528
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
使用可能材質
【仕上げ材】。・セラミックタイル。【下地材】。・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)。・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)。・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
不適合
【適用できない箇所】。直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
主なワーク
パーツ
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。
タイルエースProの低粘度タイプです。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
二丁掛タイルまで可能です。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。
色
ホワイト
主成分
変性シリコーン樹脂
標準使用量
5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
使用可能材質
【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(1.9kg×9本)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
傷をつけにくく、しっかりと洗い・拭き取りができます。しっかりと洗い・拭き取り作業ができます。
用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。
寸法(mm)
120×165×60
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途コンクリート用。
材質
針:炭素工具鋼、柄:木柄
全長(mm)
約175
柄長さ(mm)
60
針長(mm)
約85
太さ(mm)
【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。
超速硬性で付着力が優れています。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
色
白色
硬化時間(分)
30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様
防カビ
付属品
ヘラ付
危険物の類別
非危険物