- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- タイル接着剤 白のおすすめ人気ランキング
タイル接着剤 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「タイル接着剤 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 タイル用接着剤」、「タイルオンタイル 接着剤」、「タイル下地モルタル」などの商品も取り扱っております。
ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。
水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用
色
白色
危険物の類別
非危険物
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分
変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量
2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)
5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)
0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワーク
パーツ
硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。
一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
用途内外装用タイルの接着に。
主成分
変成シリコン・エポキシ樹脂系
標準使用量(kg/m2/回)
0.8~1
JIS規格
A_5548、F☆☆☆☆
規格
本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品
使用温度範囲(℃)
5~35
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
危険物の類別
非危険物
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。
主成分
変性シリコーン樹脂
密度(g/cm3)
1.56(23℃)
JIS規格
JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間
60分以内/23℃、30分以内/35℃
粘度(Pa・s)
630
危険物の類別
指定可燃物
不適合
【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色
白
質量(g)
570
仕様
粉末タイプ
付属品
ヘラ、ねり容器
トラスコ品番
453-6282
材質
ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)
30
施工長さ
約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)
約24(20℃)
危険物の類別
非危険物
特性
耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色
灰色
仕様
洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番
453-6291
乾燥時間(時間)
約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)
JIS規格
A 5548 タイプⅡ F★★★★
主成分
合成樹脂系エマルション
標準使用量
(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2
外観
白色 パテ状
張付け可能時間(分)
30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)
(モルタル下地)0.5~0.7
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ
1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着
特性
弾力性、耐熱性、耐水性
成分
エポキシ・変成シリコーン樹脂系
JIS規格
A5548、A5557 F★★★★
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA 4VOC基準適合
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2kg
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ
今までにない新タイプの速硬性。
速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。
貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。
あらゆるタイルに対応します。
色
灰色
危険物の類別
非危険物
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。
超速硬性で付着力が優れています。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
色
白色
硬化時間(分)
30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様
防カビ
付属品
ヘラ付
危険物の類別
非危険物
トラスコ品番
136-2452
質量(kg)
12
容量(kg)
12
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に
色
濃灰色
危険物の類別
非危険物
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】。夏期(30℃)/約4。冬期(5℃)/約6。(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。
磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。
超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
色
灰色
硬化時間(分)
30~60(25~20℃)、夏期は5~10
危険物の類別
非危険物
超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。
色
白色
硬化時間(分)
30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様
防カビ
付属品
ヘラ付
危険物の類別
非危険物
トラスコ品番
126-9804
質量(kg)
2.2
容量(kg)
2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ
1セット(9個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色
白色
危険物の類別
非危険物
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。
耐水性もあります。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。
成分
変成シリコーンエポキシ樹脂系
質量(g)
532
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.473kg
特性
耐水性
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ
そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません)
速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。
初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。
大型タイルでも接着することができます。
用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。
室内フロアの床用タイルの接着。
仕様
アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤
成分
アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質
アクリル系エマルジョン樹脂、骨材
色
オフホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×35
硬化時間(時間)
3
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等
施工面積(m2)
約1
主なワーク
パーツ
内・外装 壁タイル張り用接着剤です。
速硬化のため、大判タイル張りに適します。
フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。
厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。
低臭のため、内装に適します。
タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル)
色
ホワイト
JIS規格
JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
主成分
変性シリコーン樹脂
標準使用量
3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間
40分以内/23℃、15分以内/35℃
密度(g/cm3)
1.52
粘度(Pa・s)
528
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
使用可能材質
【仕上げ材】。・セラミックタイル。【下地材】。・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)。・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)。・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
不適合
【適用できない箇所】。直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
主なワーク
パーツ