タカショー フリーデザインエッジのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
68件の「タカショー フリーデザインエッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルミネーション タイマー」、「ガーデンスポットライト」、「フリーデザインエッジ」などの商品も取り扱っております。
花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。 SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。 お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。 付属品 ペグ6本付 材質 樹脂木材 幅(mm) 5000 長さ(m) 5
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに 材質 ポリ塩化ビニル 厚さ(mm) 0.4 グリーン 長さ(m) 9
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。
材質 天然木 幅(mm) 1000 ブラウン 長さ(m) 1 長さ(cm) 100 厚さ(cm) 1.3
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由な形の花壇づくりに。シンボルツリーまわりの縁取りやプランターの鉢カバーとしても使えます。
厚さ(cm) 2.6 長さ(cm) 100 材質 天然木 ブラウン 幅(mm) 1000 長さ(m) 1
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約85
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約85
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm) 約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様 光センサー・消灯タイマー 材質 ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂 質量(g) 約500 コード長さ(m) 約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×43×112
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質 AS、ABS 長さ(mm) 約1830 イエロー
1本ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エレガントな英国風の庭を演出するトレリスは、バラやつる性植物などを誘引させ、おしゃれな庭作りに欠かせないアイテム。 玄関のエントランスや庭のフォーカルポイントとして素敵な空間を演出してくれます。 別売りの連結用金具(GSTR-RC17KN)で固定すれば、エレガントなバラの街道を作ることも可能です。
用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。 材質 スチール
1セット(4枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人工ラタンを使用したチェアー。本物のラタンを編み込んだかのような繊細なデザインが魅力です。腐食しにくく、天然素材のような毛羽立ちがないので、屋内外を問わず、使えます。スタッキング可能で、積み重ねてコンパクトに収納できます。
仕様 スタッキング可 材質 フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン 座面高(cm) 約41
1脚ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質 ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約0.6 1次電圧 (定格)AC100V、50/60Hz 2次電圧 (定格)DC12V3A 使用環境 屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約11.5×5×11 防水性 IPX3 許容電力(W) (最大)24.5
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

樹木を素敵にライトアップするガーデンライトゆったりとした時間を過ごしたい方や 暗くて寂しい空間を演出したい方にピッタリです。 自由自在に光の向きを変更可能。
仕様 光源の交換不可 材質 金属(アルミニウム・鋼)、ガラス、塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約0.6 消費電力(W) 約3 全光束(Lm) 88 定格電圧 DC V 12 コード全長(m) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7.7×11×29.9(高さは地中杭約17.9を含む) LED 1球(電球色)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質 スチール 幅(mm) 116 シルバー(ハンマートーン) タイプ 60角柱用 構造 完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。 材質 ポリプロピレン・シリコーン 特性 耐水性 IP等級 IP55(JIS防じん噴流形)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質 ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g) 約30 タイプ 窓サッシ用 耐荷重(kg) 2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×5×7
1個(2個)
679 税込747
6日以内出荷

独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
幅(mm) 900 材質 ASA 真竹 取付ビス数 イエロー4×16(別売) 使用場所 屋外用
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質 (ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg) (ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約8.5×8.5×25
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。 材質 天然木 ブラウン
1セット(6枚)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)