タキロン 波板のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
86件の「タキロン 波板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキロン」、「タキロン ポリカ」、「タキロン 波板 ポリカ」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 幅(mm) 655 厚さ(mm) 0.7 材質 ポリカーボネート
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 655 厚さ(mm) 0.7 規格 JIS K6735 山数 20.5 各種認証 JQ0507136 働き幅(mm) 575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タキロンポリカ波板
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 655 厚さ(mm) 0.7
1セット(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

確かな品質を誇るJIS認証品です。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。 材質 硬質塩化ビニール樹脂 幅(mm) 655 厚さ(mm) 0.8
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 655 厚さ(mm) 0.7
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS K6735)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りに。 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 655 厚さ(mm) 0.7
1セット(10枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。 糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。 散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質 硬質塩化ビニル 幅(mm) 655 ホワイト 山数 20.5 働き幅(mm) 575
1パック(10枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 5 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 2 切断方法 丸のこ切断 切断公差 (幅、長さ)±1 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 3 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 5 材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 2 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ板 白ES 9700A
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質 硬質塩化ビニル樹脂 幅(mm) 910 長さ(mm) 1820 仕様 両面マスキングフィルム貼り
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 2 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 3 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ板 透明ESS 8800A
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質 硬質塩化ビニル樹脂 透明 幅(mm) 910 長さ(mm) 1820 仕様 両面マスキングフィルム貼り
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS K6735)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。 材質 ポリカーボネート 厚さ(mm) 0.7 質量(kg) 1.2
1個(10枚)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
新グレー タイプ 中空形 仕様 溝カバー付
1組(3本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)