タクティカルペンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
98件の「タクティカルペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクティカルライト」、「クボタン」、「警棒」などの商品も取り扱っております。
黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質 18-8ステンレス 軸径(Φmm) 8.9 寸法(mm) 123 質量(g) 25 芯色 黒/赤 入数(本) 1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

CETACEA(セタシア)タクティカルホルダー
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に 全長 700 質量(g) 250
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットバーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式 ノック式 全長(mm) 111 材質(軸) ステンレス 最大径(Φmm) 5.6 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 BTRF-6F-B インク 油性 色数 単色 色(軸) シルバー 商品タイプ 本体 線の太さ 細字 入数(本) 1
1本
569 税込626
当日出荷

形状 二眼型 材質 レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂 質量(g) 63
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN) 15
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質 SUS304ステンレス 質量(g) 23 方式 回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm) 8.9×130 インク色 先端ボール径(mm) 0.7 色数 単色 TKG品番 9-2597-0201 TKG品番(2017) 6-2388-1401 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

インク色 黒・赤 ボール径(Φmm) 0.7 材質 (軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材 質量(g) 13.5 機構 回転繰り出し式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 8.2×10.6×130.3 色数 2色 色(軸) シルバー
1本
799 税込879
当日出荷

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に 全長(mm) 700 質量(g) 260
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 タイプ = リスト。サポートされる最大重量 = 0.9kg。材質 = ナイロン。サイズ = M。。工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
818 税込900
当日出荷

CETACEA(セタシア)リストランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。 トラスコ品番 491-4147 幅(mm) 10 高さ(mm) 90 質量(g) 18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

方式 ノック式 材質 軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm) 141 質量(g) 19.6 最大径(Φmm) 14 インク色 替芯 新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク 油性 色数 単色 色(軸) ステン 商品タイプ 本体 パッケージ B7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本) 1
1本
399 税込439
当日出荷

用途高所作業に 仕様 18Vインパクト対応 トラスコ品番 387-2521 材質 テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm) 約115 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm) 0.7 材質 18-8ステンレス 軸径(Φmm) 8.9 寸法(mm) 130 芯色 入数(本) 1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg) 約1.13 仕様 手首マジックテープ止め エスコ品番 EA983SL-101 材質 ポリエステル 寸法(mm) 【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g) 17
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:650~伸長時:1000 タイプ 補助ロープ フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様 伸縮式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色 黒/赤 材質 本体/真鍮、中芯/ステンレス 表面抵抗値(Ω) 10^5/□ アズワン品番 1-4818-21
1袋(10本)
10,890 税込11,979
当日出荷

商品タイプ 替芯 仕様 回転練り出し式 材質 (本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上 ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω) 105/□以下 入数 10本
1セット(10本)
792 税込871
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番 2-7417-21 ペン先径(Φmm) 1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。 材質 18-8ステンレス 外径(mm) 0.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)