- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- タコマン三脚のおすすめ人気ランキング
タコマン三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「タコマン三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ 三又」、「チェーンブロック 抜根」、「単管 やぐら」などの商品も取り扱っております。
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)
1.9以上
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)
25
許容荷重(t)
1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品
ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)
2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)
長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)
23×50
材質
ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様
角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1セット(3個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。
付属品
チェーンブロック吊上げ用ロープ
ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用湿度範囲
100%RH以下でお使いください。
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
クランプ全固定
トラスコ品番
856-6887
質量(kg)
1
タイプ
直交
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様
油圧式
脚高(mm)
80
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)
1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
クランプ全自在
トラスコ品番
856-6888
質量(kg)
1
タイプ
自在
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様
ウインチ巻上式
高さ(mm)
(足)150
適合
KT-10
セット内容
連結金具2枚・穴付きボルトナット2個・L字ボルトナット2個
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質
特殊網
全長(cm)
全長約90(付属コロ棒Φ13)
アズワン品番
64-6569-55
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK!
1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。
チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品
チェーン 1.3m
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質
構造用鋼
揚程(m)
2
仕上
焼付塗装
アーム長さ(mm)
1230/1380/1530(3段階)