- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- タッカー針外しのおすすめ人気ランキング
タッカー針外しのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「タッカー針外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「画鋲外し」、「ホッチキス外し」、「針 リムーバー」などの商品も取り扱っております。
ガンタッカーやハンマータッカーで打ったステープルを抜くことが出来ます。
質量(g)
112
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。
抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm)
120
最高高さ(mm)
100
最大幅(mm)
50
質量(g)
150
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に
トラスコ品番
389-4622
材質
アルミニウム合金ダイカスト
長さ(mm)
130
幅(mm)
44
質量(g)
85
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
2.5
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大型ホッチキス用針はずし
適合
大型ホッチキス針
エスコ品番
EA762HD-28
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
20×135×82(H)
質量(g)
83
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。
仕様
サビにくいハードクロームメッキ処理
材質
本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
¥868
税込¥955
当日出荷
テコの原理で小さな力で作業出来ます。
しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等
使用方法
1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。
材質
刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR
寸法(mm)
185×50×30
色
ブラック/グリーン
質量(g)
91
適合サイズ(mm)
肩幅:8以上、足長:13まで
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付
全長(mm)
169
軸長(mm)
80
ハンドル径(Φmm)
30
質量(g)
131
トラスコ品番
493-6132
材質
(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合
10号針
使用方法
1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。
材質
本体/R-ABS
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×14×12
ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合
NO.10、NO.35
色
ブルー
仕様
取り除ける針の種類NO.10、NO.35
材質
本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール
外形寸法(mm)
W13×D132×H13
爪幅(mm)
7.6
グリーン購入法
適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)
190
質量(g)
100
全質量(g)
100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。
ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。
床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm)
185
質量(g)
270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プライヤー型なので軽い力で簡単にホッチキスの針を取り外せます。シュレッダーを使用する前やリサイクルとして廃棄する前に便利です。ブリスターパックなどを開梱する際に重宝します。
用途ホッチキスの針外し。
トラスコ品番
249-2915
材質
スチール(ニッケルめっき)
幅(mm)
18
色
シルバー
高さ(mm)
70
奥行(mm)
130
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
先端幅(mm)
23
口開き(mm)
7
全長(mm)
235
軸径(Φmm)
9.5
質量(g)
158
軸長(mm)
120
材質(軸)
カーボンスチール
材質(グリップ)
PP
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)
12
ステープル装填数
100本
ステープル足長さ(mm)
6・8
付属品
1208F(400本)付
トラスコ品番
119-4883
質量(g)
220
適合ステープル
1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)
202
トラスコ品番
780-8241
全長(mm)
202
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用
中型ホッチキス針はずし
適合
中型ホッチキス針
エスコ品番
EA762HD-22
寸法(mm)
140×28×102
グリーン購入法
適合
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷