タック テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,211件の「タック テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックテープ 屋外」、「マジックテープロール」、「ベロクロ」などの商品も取り扱っております。
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
用途電源ケーブル固定、結束。 質量(g) 54 タイプ 屋内用 使用温度範囲(℃) ‐18~104 テープ幅(mm) 19.1 テープ長さ(m) 6.1 テープ厚さ(mm) 0.9 材質(表面/裏面) ナイロン/ポリエチレン
1巻(6.1m)
2,798 税込3,078
当日出荷

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m) 4.5 幅(mm) 8.4 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) -17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 長さ(m) 10.6 トラスコ品番 124-8213 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.9 質量(g) 655
1セット(10巻)
27,980 税込30,778
当日出荷

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m) 3 材質 ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m) 4.5 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 594 材質(裏) ポリエチレン(PE) 材質(表) ナイロン 引張強度(N) 222
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質 フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。 テープ長さ(m) 3 厚さ(mm) 1.0 材質(フック) ポリエチレン 材質(ループ) ナイロン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。 材質 ナイロン、ポリエチレン 長さ(m) 22.8 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -17~93 引張強度(N) (ループ)222
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質 表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.9 質量(g) 177 長さ(m) 10.6 使用温度範囲(℃) -18~104
1箱(24巻)ほか
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質 フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 厚さ(mm) 4 質量(g) 250 タイプ 両面タイプ 長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 4
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m) 5 厚さ(mm) 2 材質 ナイロン・ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -10~70 寸法L(mm) 5m 寸法T(mm) 2
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束 トラスコ品番 124-8211 材質 表:ナイロン、浦:ポリエチレン 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.9 長さ(m) 22.8 使用温度範囲(℃) -18~104 引張強度(N) 178
1パック
6,298 税込6,928
当日出荷

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ 両面タイプ 耐荷重(kg) 15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

日東工業結束テープ
材質 ナイロンポリプロピレン ブラック 全長(mm) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。 洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、 カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質 ポリエステル100%
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質 フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン 厚さ(mm) 1 タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のフック、ループと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能 幅(mm) 50 長さ(m) 22 引張強度 米国ミルスペック RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
47,980 税込52,778
5日以内出荷

べとつかず高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。
用途自動車等のワイヤーハーネスの結束 長さ(m) 20 幅(mm) 19
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。 マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として 幅(cm) 1.2 厚さ(mm) 0.5 タイプ マジックテープ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)