- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- タッパー 電動のおすすめ人気ランキング
タッパー 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新133件の「タッパー 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 電動工具」、「タッパー 15cm」、「タッパー 工具」などの商品も取り扱っております。
ねじ立て能力(mm)
(鉄)6、(鋳鉄) 8
回転数(min-1[r.p.m])
ネジ立て:380、戻り:750
電源(V)
単相100
電流(A)
2.2
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
チャックキーS10(763414-1)
質量(kg)
2
長さ(mm)
388
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
チャック能力(mm)
8
トラスコ品番
331-8192
全長(mm)
180
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
タップ能力
8mm
空気消費量(m3/min)
0.55
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1台
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
350
チャック能力(mm)
10
トラスコ品番
753-4094
セット内容
カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
257
使用空気圧力(MPa)
0.6
タップ能力
6~10
空気消費量(m3/min)
0.60
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
M3~M8のタップ立てに
加工材をスライド定盤に乗せ、押引きするだけで垂直なタップ加工が簡単に出来ます。
大きな抵抗を受けた時は自動的にタップの回転が停止し、タップの損傷や折れの不安も解消します。
材料の形状や使い勝手に応じて上又は横方向、二通りの使い方が出来ます(2ウェイ方式)
ねじ立て能力(mm)
M3~M8
仕様
タップホルダー/JT-#1ジャコブスチャック(Φ0.5~Φ6.5)
質量(kg)
25
モーター
100V/0.2kw/4P
適合材
樹脂板類/軽合金
長さ(mm)
405
幅(mm)
260
高さ(mm)
455
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)
2.5
吸着力
0.8kN(80kgf)
全高(mm)
207
タッピング能力
M3~M12
最大ストローク(mm)
60
吸着方法
永磁式
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s2)
(加速度、3-axes)2.5未満
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
部品名称
タップドライブ(B)W1/2 用
形状図番
505
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)
対応