- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- タッピングのおすすめ人気ランキング
タッピングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新7,027件の「タッピング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑音発生器」、「タッピングスプレー」、「タッピングビス」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
タップタッチ用、1軸ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等
トラスコ品番
810-5521
セット内容
ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング
材質
黄銅クローム
質量(g)
15
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
浴室使用可否
可
材質
真鍮
仕上
クロムメッキ
耐荷重N(kgf)
98(10)
仕様
タッピングネジ(4mm)付
付属ビス有無
取付ビス付
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
材質(棚板)
真鍮
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。床衝撃音レベルの測定に用いる、計量かつ硬い衝撃源で、靴履きでの歩行などが発生する音源を想定しています。主として中・高音域の遮断性能に関する、床の表面仕上材の性能の検査に使用します。
仕様
ハンマー/直径3cmの円筒形で一直線上に10cm間隔で5個配列。ハンマーヘッド/曲率半径50cmの凸球面をもつステンレス鋼及びISO規格ゴム。ハンマー質量/500±5g(ハンマーヘッドを含む)。衝撃の時間間隔/100±5ms。床面衝撃速度/88.5cm/s(4cmの高さから自由落下する場合と等価)
セット内容
本体、予備ハンマー、高さゲージ、六角レンチ、ACアダプター、2P-3P変換アダプター、ドライバー、取扱説明書 、収納ケース
質量(kg)
約17.5
適合範囲
JIS A 1418-1:2000、ISO R 140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×520×260(突起物含む)
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途1×4サポートの取り付けに。
タイプ
専用ビス
呼称(mm)
3
頭部径(Φmm)
7.5
材質
ステンレス
頭部形状
トラス小頭
穴の形状
十字穴
必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
用途金属部品の補修 。ネジの補修。プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40~150
可使時間(分)
3~5
危険物の類別
非危険物
1本(114g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ
中字
インク
油性アルコール系顔料
商品タイプ
使い切り本体
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用
種別
トラス頭
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質
ワッシャー:ナイロン
適合ビス
コーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。
防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。
摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。
締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。
用途錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。
質量(kg)
1.5
危険物の類別
非危険物
1缶
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷