タップ インパクト 対応のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
219件の「タップ インパクト 対応」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ穴開け」、「タップ 4mm」、「タップ 3分」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル
タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
材質 HSS鋼 適合材 軟鉄、アルミ、プラスチック
1個ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm) 70 被削材 鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類 M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質 高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) 適合機種 充電回転ドライバー 精度 6H
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm) 6.35 ねじの種類 M 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 突き出しセンタ有無 -
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成に ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm) 6.35
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種 12V以上の正逆回転付インパクトドライバー 材質 合金工具鋼(SKS2) シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本組)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm) 6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容 ピン・リング 材質(本体) クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm) 6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類 M 材質 高速度工具鋼(HSS) 表面処理 ホモ処理
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 表面処理 TiNコーティング 材質 高速度工具鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) 適合機種 充電回転ドライバー 精度 6H
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工が連続してでき、生産性の向上に非常に有効です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°) タップ:45。ドリル:45 ねじの種類 M 精度表記 STD 精度 OH3 食付 2.5P 溝数 2 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質 高速度工具鋼(HSS) 適合被削材種 鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) 表面処理 ホモ処理 適合機種 正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 50 付属品 ピン、リング、止めねじ 材質 特殊鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番 EA829VW-1 材質 ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm) 2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズ M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質 高速度鋼(HSS) 適合機種 充電回転ドライバー シャンク径(Φmm) 6.35(六角軸) 精度 6H 加工ねじ メートルねじ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)