- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- タップ エクステンションのおすすめ人気ランキング
タップ エクステンションのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新134件の「タップ エクステンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 延長ソケット」、「エクステンションホルダー」、「タップホルダー」などの商品も取り扱っております。
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。
タイプ
タップ用
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質
本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
使用寸法
M3~M6
ハンドル長さ(mm)
100
全長(mm)
250
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプ
タップ用
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
精度表記
STD
溝数
3
形状
突出しセンタ有
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。
優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。
消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。
また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)
40
タイプ
タップ用
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
車両専用のタップ用ハンドルです。
9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)
0.106
ケース寸法(mm)
120×60×35
タップサイズ
M4~M14
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。
ケース寸法(mm)
240×100×32
質量(kg)
1.05
タイプ
タップ用
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。
材質
クロムモリブデン鋼
タイプ
タップ用
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容
M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)
(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)
(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
精度表記
STD
関連資料
技術情報はこちら(75MB)